電動工具 :「クロス 研磨」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 N型・X型のシンニング研削ができます。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。 電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15 材質(砥石)CBN 動力(W)100 砥石径(Φmm)125 タイプ山形、一文字、ローソク研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300 研削範囲(mm)2~13 質量(kg)18 トラスコ品番138-1687
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです。バックスタンド型や平面研磨機の用途に適しています。適度な柔軟性と耐久性を持つポリエステル基材です。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
トラスコ品番338-0178 長さ(mm)330 幅(mm)20 粒度精密成型砥粒
1箱(200本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。 トラスコ品番612-2720 長さ(mm)330 幅(mm)10 粒度180(#) 砥材A
1箱(50本)
4,698 税込5,168
当日出荷

穴付きサンディングパッドにマジックテープ式で装着 三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨
1セット(50枚)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴付丸形サンディングパッドにマジックテープ式で装着 丸形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨 外径(Φmm)115
1セット(16枚)
3,498 税込3,848
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィンガーサンディングパッドにマジックテープ式で装着
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨
1セット(20枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴付で目詰まりしにくくなっています。 丸形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨に使います。 セット内容丸径パッド #60、#80、#180 各1枚
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷

穴付で目詰まりしにくくなっています。 三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨に使います。
1セット(2枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

標準サンディングパッド、薄型サンディングパッドにマジックテープ式で装着 三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨
1セット(50枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨に使います。
1セット(2枚)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨に使います。
1セット(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様乾式 付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg)0.92 電流(A)1.8 電源(V)単相100 消費電力(W)170 回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)75×105 振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

SMT-200AC コード式マルチツール200W SK11 動画あり
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 仕様二重絶縁構造 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000 定格時間(分)30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm)226 質量(kg)1.2 電源(V)単相100 消費電力(W)300 全高(mm)151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 定格電流(A)3.3 保証期間1年 オービットダイヤ(mm)5 バフサイズ(Φmm)150 パッド径(Φmm)123 振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーです。ギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESマイクロファイバークロス×2枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ 質量(kg)2.8 電源(V)100 消費電力(W)900 回転数(min-1[r.p.m])265~535 オービット径(Φmm)5 パッド径(Φmm)マジック:125/150
1セット
79,980 税込87,978
10日以内出荷

ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーですギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESパッドツール、RUPESマイクロファイバークロス×3枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ、収納バッグ 質量(kg)2.8 電源(V)100 消費電力(W)900 回転数(min-1[r.p.m])265~535 オービット径(Φmm)5 パッド径(Φmm)マジック:125/150
1セット
96,980 税込106,678
64日以内出荷

操作性の良い低重心ボディ マイクロスティックパッド採用 (クランプ式も使用可能) クリーンな作業の集じん機能付 乾式
パット寸法(mm)75×105 ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.1 消費電力(W)100 質量(kg)0.76 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119 付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズル カーボンブラシ呼び番号608CV 仕様二重絶縁乾式集じん機構付 絶縁方式二重絶縁 振動3軸合成値(m/s2)5.2 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100 回転数(min-1[r.p.m])11250 ストローク数(min-1[回/分])22500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 コード長さ(m)2.5 オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4 プレート寸法(mm)105×154×154 寸法(幅W×高さH)(mm)210×110 付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚 質量(kg)0.9
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーにワックス仕上げやコンパウンド磨きに適したポリッシングスポンジをプラスした特別セット品です。回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいダブルアクション式です。用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています。
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き 付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1・ポリッシングスポンジ×1 寸法(mm)【取付ペーパー】125 質量(g)1500 電流(A)3.3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226 電源(単相/V)100 パッド径(Φmm)123
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 セット内容iBrid nano 本体(HR81M-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚
1セット
89,980 税込98,978
91日以内出荷

専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 セット内容iBrid nano 本体(HR81M-L-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚
1セット
96,980 税込106,678
6日以内出荷

12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
用途難しい形状や細かいスポット修理作業に セット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー 全長(mm)本体:240(電池パック装着時) 回転数(min-1[r.p.m])3000~5500 本体質量(kg)1.1 オービット径(Φmm)12 充電時間(分)~35 パッド径(Φmm)マジック:75 バッテリー稼動時間35~45分
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)サンダー AS815M
マジック式(クランプ式も使用可能) マイクロスティックパッド採用 振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用 剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ 別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能
付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル 質量(kg)1.7 電流(A)2.5 電源(V)単相100 消費電力(W)220 回転数(min-1[r.p.m])11500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)93×185 振動3軸合成値(m/s2)6.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
1個ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。
用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。 ベルト長さ(mm)915 ベルト寸法(mm)100×915 ベルト幅(mm)100 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 ベルト速度(m/min)516/618 付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済) セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済) モータータイプ専用自社モータ ベルト幅W×長さL(mm)100×915 フィルター1枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830 集塵方式カートリッジフィルター方式 ちり落とし方式手動式 ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3 ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。 付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済) セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済) ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 モータータイプ専用自社モータ ベルト幅W×長さL(mm)100×915 フィルター1枚 ベルト速度(m/min)1032/1242 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830 集塵方式カートリッジフィルター方式 ベルト寸法(mm)100×915 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 ちり落とし方式手動式 ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7 ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
1台
399,800 税込439,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重絶縁、集じん機能併用可 クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能 マイクロスティックパッド採用 剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
仕様●電源:AC100V・220W・2.5A●回転数:11500rpm●ペーパーサイズ:クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm●本体サイズ:248×93×160(H)mm●コード長:2.5m●重量:1.7kg●付属品:木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-13 アズワン品番64-7924-96
1台
15,400 税込16,940
翌日出荷

1セット
20,400 税込22,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります