電動工具 :「ケーブルカッター」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ケーブルカッター刃
トラスコ品番422-8243 適合工具充電ケーブルカッターEZ4544、充電圧着器EZ4641
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ケーブルカッター刃
EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃
口径(Φmm)30 最大切断能力CV線(3心)60mm2 (Φ29)、IV線(単心)325mm2 (Φ29)、VVR線(3心)38mm2 (Φ28) 切断可能線径(Φmm)最小:0.6 全長×全幅W×全高(mm)本体組込:421×70×108、単体:141×98×65 質量(kg)本体組込:2.85、単体:1.1 能力CV線(200mm2 )約90本、CVT線(38mm2 ×3心)約110本、VVR線(38mm2 ×3心)約110本
1個
96,980 税込106,678
当日出荷

EV-325L、EV-325DL、EV-325HI用のケーブルカッターアタッチメントです。 カニばさみ方式のケーブル切断です。
用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi専用オプションケーブルカッター、銅線ケーブルの切断に トラスコ品番166-3899 適合本体EV-325L、EV-325DL 質量(kg)2.2
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

能力600V CV 500mm2 単心 (Φ38mm)、600V CV 200mm2 3心 (Φ54 mm)、600V CVT 200mm2 3心 (Φ55 mm)、600V IV 500mm2 (Φ35mm)、600V VVR 200mm2 3心 (Φ53mm)、6600V CV 500mm2 単心 (Φ43mm)、6600V CV 60mm2 3心 (Φ46mm)、6600V CVT 60mm2 3心 (Φ50mm)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

トラスコ品番852-0398 質量(kg)2.3 切断能力(mm2)600V-IV/500(径35)、600V-CV/200×3芯(径54)、600V-CVT/200(径55)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性の良いカニバサミ方式を採用しています マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
トラスコ品番852-0397
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷

充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210 質量(g)830 能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本 口径(Φmm)19 適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61 最大切断能力CV・IV線(単心)100 取付方向取付:8方向(45度きざみ)
1台
59,800 税込65,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電ケーブルカッターDual
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
付属品ケーブルカッター刃、ケース 質量(kg)5.7(電池パックEZ9L45装着時) 口径(Φmm)56 切断能力(mm)最大:CV線(3心)200mm2(Φ54mm)、CVT線200mm2(Φ55mm)、VVR線(3心)150mm2(Φ50mm)ケーブル切断(目安・フル充電):CV線(200mm2)約340本、CV線(250mm2)約310本、CV線(325mm2)約250本、CVT線(60mm2×3心)約340本、CVT線(100mm2×3心)約260本、CVT線(150mm2×3心)約210本、CVT線(200mm2×3心)約170本 素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0 寸法(全長×全高×幅)(mm)402×263×80
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。 大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)250 質量(g)580 口径(Φmm)32
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。 首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。 18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用 トラスコ品番254-0772 セット内容本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース 全長(mm)310 質量(kg)2.67 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC10.8 充電時間(分)約90 切断能力(mm2)325(V線)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
質量(g)830(刃収納時) 線径(Φmm)0.6(細断可能最小) 能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本 口径(Φmm)19 角度(°)8方向(45度刻み) 対応機種EZ1PD1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68 最大切断能力CV・IV線100mm2 関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

トラスコ品番395-2029 質量(kg)1.4 タイプケーブルカッター用 切断能力(mm2)600V-CV/150×3芯(径46)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。
バッテリー電圧(V)DC18 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60 電源(V)AC100(50/60Hz) モーター18V DCモーター バッテリーリチウムイオン(BPL103) 使用充電器BCL101
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
モーター消費電力430W 4.5A 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)400 質量(kg)1.5 口径(Φmm)52
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

オートリバース機能搭載
仕様巻き込み式切断 付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1 トラスコ品番407-1234 質量(kg)2.9(バッテリ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む) 最大開口(mm)50 バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22 切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)30 トラスコ品番160-7636 セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J) 全長(mm)430 質量(kg)3.5 切断能力(mm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385 切断能力(mm2)(600V-CV3芯)150、(IV線)500
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

幅(mm)174 全長(mm)610(ラム含む) 質量(kg)13.5(ラム含む) 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700) 切断能力(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm 出力(kN)98
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

EZ45A7X-B 充電ケーブルカッターDual(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。 ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(kg)2.8(EZ9L45装着時) 素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0 最大切断能力(mm)CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm)291×263×60
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

EZ45A7、EZ3591X用充電ケーブルカッター用部品 固定刃
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

M12 CC-0 APJ M12  32mm ケーブルカッター ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 32mm ケーブルカッター
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載 優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現 画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能 2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能 切断ラインを照射するLEDライト内蔵
用途電流ケーブル 質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 圧着力(kN[kgf])最大:32[-] サイズ(mm)速さ調整:2 アズワン品番65-0279-62 最大切断径(Φmm)32
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

1セット(5個)ほか
80 税込88
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番395-2045 適合機種イズミ油圧工具 種別ケーブルカッター 質量(kg)1.5
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

EA539P-20、-21用
仕様●最大口径:Φ50mm アズワン品番65-2141-72
1個
81,900 税込90,090
8日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

多目的工具プロマー用アタッチメントです。
タイプケーブルカッター
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
80 税込88
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
88 税込97
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

EZ3591X 充電ケーブルカッター部品
用途解除レバー止めピンセット
1台
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1台
35,980 税込39,578
10日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ストッパー
EZ45A7 充電ケーブルカッター用 ストッパー。EZ3591X 充電ケーブルカッター12V用 ストッパー
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)解除レバー
EZ3591X 充電ケーブルカッター12V用 解除レバー。EZ45A7 充電ケーブルカッター用 解除レバー
1個
529 税込582
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)解除プレート
EZ3591X 充電ケーブルカッター12V用 解除プレート。EZ45A7 充電ケーブルカッター用 解除プレート
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)モーター
充電式ケーブルカッター用 モーター
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)部品 刃ブロック
充電ケーブルカッター用部品 刃ブロック
用途EZ3591X用
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

充電ケーブルカッター用部品 可動刃止めねじセット
用途EZ3591X用
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ギアシャフトブロック
EZ45A7用 充電ケーブルカッター用 ギアシャフトブロック
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります