電動工具 :「コテ ヒーター」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
用途に合わせて先端パーツを付け替えできる2WAYタイプ
USB充電式
用途はんだ付け 発泡スチロールの切断加工
付属品はんだごて&スチロールカッター本体×1 、こて先ユニット×1 、ヒーターユニット(ショート)×1 、ヒーターユニット(ロング)×1 、保護キャップ(出荷時本体取付済)×1 、USBケーブル×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1
質量(g)約110
消費電力(W)【こて先ユニット】8、【ヒーターユニット(ショート)】10、【ヒーターユニット(ロング)】10
ケーブル長(m)USB:約0.58
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約150×27×35
最高温度(℃)【こて先ユニット】約420、【ヒーターユニット(ショート)】約300、【ヒーターユニット(ロング)】約290
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
連続使用時間(分)【こて先ユニット】約45、【ヒーターユニット(ショート)】約25、【ヒーターユニット(ロング)】約25
バッテリーリチウムイオン電池(※交換不可)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.7
本体電圧(V)DC3.7
切断可能肉厚(mm)【ヒーターユニット(ショート)】最大約40、【ヒーターユニット(ロング)】最大約60
充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)
入力電流(mA)充電プラグ:500
アズワン品番64-7755-23
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。