電動工具 :「コーキング 木材」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨 質量(kg)1.5(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)133 振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分) 振動(m/s2)無負荷振動値:2.5 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7 振動角度(°)3.6(両側合計) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式マルチツール
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)マルチツール
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。 付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ 質量(g)1400 電流(A)3 電圧(V)AC100 消費電力(W)280 電源コード(m)1.8 周波数50/60Hz 絶縁種別二重絶縁 振動数(min-1)13000~22000 定格時間20分 サイズ(mm)280×200×100 振動角度(°)約3.5
1台
9,298 税込10,228
6日以内出荷

レーザー彫刻機/レーザーカッター ND精工 動画あり
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。 繰返し精度(mm)±0.015 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)10600
1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります