電動工具 :「コーティング 傷消し」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)ポリッシャー(脱着式) RPEG132
独自のギヤアクション機構 車の磨き傷を出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが 速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100 消費電力(W)1100 質量(kg)2.2 パッド径(Φmm)125 全長(mm)212 全高(mm)295 回転数(min-1[r.p.m])200~660 電源(V)100 定格電流(A)11.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660 偏芯量Φ7.7mm 絶縁方式二重絶縁 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295 保証期間1年
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります