電動工具 :「サイクロン集塵」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
185-00 サイクロン・シャトル アズワン 動画あり
アズワン品番1-6256-12 吸塵ホースΦ42mmカフス付き、長さ80cm(付属)
1個
62,400 税込68,640
12日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器。集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
集塵容量(L)2.3 アズワン品番62-1343-83
1個
57,980 税込63,778
12日以内出荷

ラッチ機構で楽に着脱できます。ダストバッグまたは紙パックの目詰まりを防ぎ、使用後のお手入れが簡単になります。
用途充電式ハンディクリーナー(PJ-HC62)専用集塵ユニット。 材質樹脂 集塵容量(L)0.42
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)1050 最大処理風量(m3/min)8.7 ホース長さ(m)2.5 真空度(kPa)5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)100 集塵方式サイクロン一体型 適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah) 集じん量(L)0.25 商品タイプ本体のみ
1台
18,980 税込20,878
欠品中

付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)100 バッテリー容量(Ah)3.0 集塵方式サイクロン一体型 充電時間(分)実用17、フル22 集じん量(L)0.25 商品タイプ本体+バッテリ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX オリーブ 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)100 集塵方式サイクロン一体型 適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah) 集じん量(L)0.25 商品タイプ本体のみ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX オリーブ 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)100 バッテリー容量(Ah)3.0 集塵方式サイクロン一体型 充電時間(分)実用17、フル22 集じん量(L)0.25 商品タイプ本体+バッテリ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511(床用ノズル取付時1027)×112×169 スイッチ形状パネルスイッチ 吸込仕事率(W)強:25/標準:18/弱:10 連続使用時間(分)強:約40/標準:48/弱:66(BSL36A18X使用時) 集塵方式1段サイクロン 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.51MB) 集塵容量(mL)400 商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)本体のみ マキタ 動画あり
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリ充電器別売り、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX 質量(kg)1.5 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186 吸込仕事率(W)パワフル 110 連続使用時間(分)【パワフル】約14 集塵方式サイクロン一体式 関連資料(5.01MB) 集塵容量(mL)250
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) マキタ 動画あり
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX 質量(kg)1.5 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186 吸込仕事率(W)パワフル 110 連続使用時間(分)【パワフル】約14 集塵方式サイクロン一体式 関連資料(5.01MB) 集塵容量(mL)250
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの角度を変えてラクラクお掃除。サイクロン方式で車内を強力吸引お掃除。
連続使用時間(分)約30 長さ(mm)170 幅(mm)145 高さ(mm)270 質量(kg)約1.28 適合バッテリー- ケーブル長(m)約5 本体寸法(mm)約170×145×270 集塵方式サイクロン方式
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります