電動工具 :「サビ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426
寸法(mm)100×350×140
質量(kg)2.2
振動数(min-1)12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番422-7506
全長(mm)262
タイプ高速型
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)700
電源単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号461
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)50
寸法(Φmm×Lmm)220
チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ
疲れにくい細身ボディ
作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし
付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)640
最大出力(W)850
砥石寸法(mm)厚さ4
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様二重絶縁
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)単相100
消費電力(W)680
最大出力(W)880
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く!
小回りが利き、操作性に優れています。
面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など
ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100
パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)100
定格電流(A)1.1
消費電力(W)105
コード長さ(m)約3
定格時間(分)20
付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚
仕様二重絶縁構造・DIY専用
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)331
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適
付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ
色バイオレットブルー
電圧(V)単相100
消費電力(W)560
最大出力(W)590
全負荷電流(A)5.9
砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)64
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。
付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております)
消費電力(W)20
太さ(Φmm)33.5
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。
別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等
付属品ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)
寸法(mm)290
消費電力(W)50
ディスク外径(Φmm)50
定格使用時間(分)15
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
にぎり径56mm
用途金属の研削、バリ取り、サビ落し等に。
仕様スピンドルロック機構補助ハンドル・左右取り付け可
付属品100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナ
トラスコ品番491-7413
電圧(V)100
消費電力(W)600
最大出力(W)690
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
砥石寸法(mm)厚さ4
握り径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号608RM
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。
大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。
スリムなハウジング形状とリブ。
切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に
仕様二重絶縁、集塵機接続可能
付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1
全長(mm)258
消費電力(W)720
最大出力(W)800
砥石寸法(mm)100
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ
全長(mm)250
消費電力(W)50
チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!。端部・隅のケレンに最適!。ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。
別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。
刈払機、耕うん機などの刃物の研削。
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。
付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ
電圧(V)100
消費電力(W)600
最大出力(W)600
絶縁方式二重絶縁
握り径(Φmm)56
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
多彩な用途に対応したマルチグラインダー。
アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし
付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド
消費電力(W)50
定格使用時間15分
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途サビないプラスチックブレード。
仕様【最大撹拌量】5kg
寸法(mm)400×80×80
色イエロー/シルバー
質量(g)232
タイプ低粘度用
対辺(mm)8(六角軸)
対応機種電気ドリル
適合材ペンキ・接着剤・絶緑材等
最適カクハン量(kg)3.5
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。
あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。
収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断に
セット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19
軸径(Φmm)Φ2.35
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです!
ディスクグラインダとは?
⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
定格電圧(V)DC18
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
鉄のサビ落とし、バリ取り、塗装剥がしに便利です。
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)600
砥石寸法(mm)外径100×穴径15×厚さ6
回転速度(min-1[r.p.m])12000
定格時間(分)30
取扱説明書(1.36MB)
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付!
スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
仕様二重絶縁構造
付属品(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ
質量(kg)約1.8
容量(ダストバッグ)約200mm3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)420
コード長さ(m)約2.0
定格電流(A)4.4
定格時間(分)30
パット寸法(mm)約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途鋼板のサビ落とし、塗装はがし、各種バリ取り
軸径(Φmm)5
サビ落とし、塗装落とし、ステッカー剥がしに最適です。
180度ハンドルが回転します。
トラスコ品番160-8816
セット内容イレイサーホイール、研磨ホイール、ワイヤーホイールアダプター、ワイヤーホイール(粗目)、ワイヤーホイール(中目)、ワイヤーホイール(細目)、5mmレンチ
質量(kg)3.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)330
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1セット
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能なサンダーです。壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です。研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます。別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です。
用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業。
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途サビ取り、塗料はがし
内径(mm)22
適合機種G-126P・G-123
最適使用回転数(min-1[r.p.m])6000~7000
外径(mm)115
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
パワフル800W。
握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。
市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ
寸法(mm)275×115×100
質量(g)1750
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
電源(V)100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])10000
コード長さ(m)2
砥石寸法(mm)100×15×6
定格時間(分)30
握り径(Φmm)52
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし、ブロック・レンガなどの切断などDIYに最適なディスクグラインダーに電源のある場所から作業場所が離れている時に便利で作業範囲の拡大ができる延長コードをプラスした特別セット品です。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています。
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断
付属品オフセット砥石(レジノイド砥石)粒度36(外径100mm×内径15mm)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・延長コード×1
質量(g)2000
電流(A)6.6
消費電力(W)640
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×104×257
砥石寸法(mm)【外径×厚さ×内径】100×4×15
電源(単相/V)100
握り径(Φmm)57
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。
絶縁構造、無段変速
無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
アズワン品番65-2228-95
1セット
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
粉末被覆鋼。サビにくいエポキシ仕上げ。取付ねじ付。
用途雑草トリマー、延長コードの吊り下げに。
寸法(mm)100×183×240
穴径(Φmm)4.6
耐荷重(kg)22
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
三種類の測定モードでさまざまな検査が可能です。
連続使用時間約12時間です。
仕様電源充電式、CE規格品、UL規格品
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×123×65
データ出力USB出力・デジマチック出力
最小表示値1.0cN・m
充電時間(時間)約3
測定範囲(N・m)0.150~10.0
替刃は8種類、用途に合わせて使い分けできます。取り付け簡単
用途タイル・カーペットなどの剥がし作業、サビ落とし・塗装剥がし・ハツリ・こびりついた油・生コンの除去・コーキング剥がし・撹拌に使用します
トラスコ品番429-3554
材質SK-4
刃幅(mm)20
1本
¥889
税込¥978
翌々日出荷
お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!。コンプレッサー、コードが不要!!
用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。
付属品【Φ2セット】 ニードルΦ2×180mm 13本+100本付き サイドハンドル 1本・六角レンチ 1本・イモネジ 1本
質量(g)610
本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
切断や研磨など多様に使用可能。充電式なので電源のない場所にも便利。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作簡単。付属のサイドハンドルは作業に合わせて左右どちらにでも取り付け可能
用途金属の切断、石材や木材の研磨に。 ディスクグラインダー 切断 サビ落とし 塗装落とし グラインダー 作業 作業工具 研削 バッテリー 充電式
電圧(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約8000
本体質量(kg)1.5
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
砥石寸法(Φmm)外径100
保証期間1年間(本体のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)37.5×11.5×11.5
研削砥石寸法(mm)(内径)15
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
サビに強く丈夫なステンレスタンク。
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みに
セット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1
容量(L)【最大給水】約11
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
最大風量(m3/min)約1.7
定格時間(分)30
運転音(dB)約83
真空度(kPa)約13.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
サビに強く丈夫なステンレスタンク
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに
こぼした水など液体の吸い込みに
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)10.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660
吸込仕事率(W)約140
集塵容量(L)(乾式)約25
最大風量(m3/min)約1.8
定格時間(分)30
運転音(dB)約83/m
吸水量(L)(湿式)最大約17
真空度(kPa)最大:約13
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。