電動工具 :「サンダー ステンレス」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業
定格時間(分)30
付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁
新開発のパワフルモータ搭載。
大口径ストレートサンダ。
各種先端工具に対応。
最大厚30mmまでの先端工具取付可能。
軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ
付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット
消費電力(W)580
研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)
最高使用周速度(m/s)30
アズワン品番64-8613-86
シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
1台
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。
作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。
用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業
電圧(V)100
電流(A)11
ベルト速度(m/min)1100
定格時間(分)30
質量(kg)5.4
付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
用途ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り
付属品エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し
質量(kg)1.25
ローラーサイズ(mm)60×Φ50
ベルト速度(m/min)800
空気消費量(m3/min)0.3
ベルト寸法(mm)60×260
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
研削巾(50mm)ステンレスヘアライン加工に!
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までに丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
ベルト長さ(mm)470
ベルト幅(mm)50
無負荷ベルト周速(m/min)1220
付属品ダイナミックベルトC-01(10本)、サンディングベルトA-120(10本)、スピードコントローラーPS1000(1台)、T型レンチ(1丁)
電圧100V 6.2A
本体質量(kg)3
定格時間(分)30
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
まるで彫刻刀のように扱えます。
お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。
研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。
ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。
金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番296-0770
質量(kg)1.26
電源(V)AC100
消費電力(W)210
回転数(min-1[r.p.m])7000
コード長さ(m)2
定格電流(A)2.1
ホイール直径(Φmm)50~60
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレス
パッドサイズ(mm)90×175
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。
トラスコ品番837-0498
セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ
質量(kg)1.67
消費電力(W)350
電源AC100V
定格電流(A)3.5
電源コード(m)2.4
ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm
2018年トラスコ掲載ページ5 0315
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
磨き専用機
実作業時回転数5,000min'を実現
新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載
作業半径が広がるロングコード仕様
ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等
消費電力(W)580
電源(V)単相100
定格電流(A)6
コード長さ(m)2芯3.5
シャフト径(Φmm)M10(1.5)
回転数(min-1[r.p.m])7600
付属品ディスクスパナ、サイドハンドル
質量(kg)1.5
シャフト長さL(mm)10
アズワン品番64-8613-46
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。
トラスコ品番837-0519
材質鉄、ウレタンゴム
質量(g)134
ベルト長さ(mm)330
2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。
トラスコ品番837-0517
材質鉄、ウレタンゴム
質量(g)55
ベルト長さ(mm)330
2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。
トラスコ品番837-0518
材質鉄、ウレタンゴム
質量(g)60
ベルト長さ(mm)330
2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー
質量(kg)1.8
ベルト幅(mm)60
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)400
ベルト長さ(mm)265
本体寸法(mm)100×123×240
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト速度(m/min)300
胴径(Φmm)57
ベルト寸法(mm)60×265
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。
トラスコ品番837-0516
材質鉄、ウレタンゴム
質量(g)50
ベルト長さ(mm)330
2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。
トラスコ品番837-0515
材質鉄、ウレタンゴム
質量(g)50
ベルト長さ(mm)330
2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。
建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。
仕様電動式
付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ
トラスコ品番138-8151
質量(kg)1.6
ベルト幅(mm)60
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)210
回転数(min-1[r.p.m])3500
ベルト長さ(mm)260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト寸法(mm)60×260
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用
仕様電動式、二重絶縁
付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本
トラスコ品番116-6425
質量(kg)3.1
ベルト幅(mm)60
電源(V)AC100 50/60Hz
ベルト長さ(mm)265
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
定格時間(分)30
ベルト寸法(mm)60×265
キャブタイヤコード(m)2.5
無負荷ベルト周速(m/min)940
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨
消費電力(W)220
コード長さ(m)2
ベルト寸法(mm)60×260
セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)
質量(kg)1.6(入力コード含む)
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
定格入力電圧(V)単相100
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112
速度ベルト速度:580mpm
定格入力電流(A)2.2
アズワン品番65-2354-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。