電動工具 :「システムフック」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。頑固な汚れを素早く強力に磨きます。アクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。フック&ループシステム。
用途木材、乾式壁、金属および金属溶接部の研磨、塗装や錆の除去などの表面処理
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。表面を傷つけずに汚れを取り除く不織布マイクロファイバー。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。
用途傷つきやすい硬い表面のクリーニング(シンク、コンロ、キッチン、浴槽、アルミ窓枠、グリル周り)
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で長寿命。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。
用途金属の研磨(銀製品、銅製の鍋やフライパンの外側、ステンレス、自動車など)。革(靴、ベルト、財布)。天然石(花崗岩のカウンタートップなど)。木材(家具)
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。鍋やフライパンの表面の汚れを取り除く。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。
用途調理器具、コンロバーナー、五徳、オーブンプレートのクリーニングに
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。3つの異なる研磨性能により、磨き傷を付けることなく(青いパッド)、研磨剤を使用せずに(白いパッド)、素早く(茶色のパッド)汚れや付着物を取り除きます。フック&ループシステム。簡単パッド交換。
用途硬質の表面へのクリーニング(プラスチック、強化ガラス、金属、錆、塗料など)
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。頑固な汚れを素早く強力に磨く、長寿命タイプパッド。アクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。フック&ループシステム。
用途硬質素材の磨き(鋳鉄製の鍋、金属の錆や塗料、コンクリート表面の錆や変色、石材のカビ)
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。硬い表面の汚れを取り除きます。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。マイクロ研磨技術を使用したメラミンフォーム。
用途硬質表面(カウンタートップ)、塗装金属、プラスチック、ガラスのクリーニング
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で使えて長寿命なポリプロピレンブラシ。角度が付いたブラシ形状で、隙間が磨きやすく磨き面が広い。乾湿両方で使用可能。簡単パッド交換。フック&ループシステム。
用途屋外家具、カーシート、アルミニウム/金属(タイヤのリム、シンク)、セラミック/磁器(壁と床のタイル、漆喰壁)浴室やタイル目地
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。
セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)
質量(kg)4.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103
打撃数(min-1[回/分])0~4220
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工30
最小スミヨセ寸法(mm)35
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0~950
最大穴あけ能力(mm) コンクリート28
打撃力(J)3.3
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.2、破つり時10.1
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~4220
最小スミヨセ寸法(mm)35
打撃力(J)3.3
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!
開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、
開口材をラクにおろせます。
スリムなベース計上
重心バランスが良く疲れにくい
前後に切断可能な三面刃標準装備
集じん率70%以上のダストボックス装備
質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計
LEDライト付
トリガ無段変速
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15
モーター直流モーター
質量(kg)1.9
無負荷ストローク数(min-1)0~6500回
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)
質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)
色グリーン
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
シャンク形状SDSプラス
打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。