電動工具 :「ソケット 差込角 変換アダプター」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。
用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。 差込角(mm)12.7(1/2") 六角対辺(mm)19、21
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。プッシュ式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。 適合No.D73 セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)250 タイププッシュ 差込角(mm)Φ4 回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700 コード長さ(m)2 適合ねじ小ねじ(M)3~4 適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3 トルク(N・m)0.4~1.8 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)DC32V/55 コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個) 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

。レバー式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。 適合No.D73 セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)250 タイプレバー 差込角(mm)Φ4 回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700 コード長さ(m)2 適合ねじ小ねじ(M)3~4 適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3 トルク(N・m)0.4~1.8 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)DC32V/55 コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個) 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

。プッシュ式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイププッシュ 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。レバー式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイプレバー 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります