電動工具 :「タイヤ交換用ソケット」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。
用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。
差込角(mm)12.7(1/2")
六角対辺(mm)19、21
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
用途差込角12.7mm(1/2)のソケット用。
トラスコ品番449-8372
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。
用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに
付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース
差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無
定格電圧(V)AC100
打撃数(min-1[回/分])4200
本体寸法(mm)W273×H203×D74
本体質量(g)2100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)450
電源コード(m)1.8
回転速度(min-1[r.p.m])3200
定格時間(分)10
締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)
アズワン品番64-4374-15
取扱説明書(0.63MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに
電圧(V)AC100
消費電力(W)350
電流(A)3.7
コード長さ(m)約10
回転数(min-1[r.p.m])0~2900
最大締付トルク(N・m)200
差込角(mm)12.7(4分)
打撃数(min-1)0~3100
付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm
周波数(Hz)50/60
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。