電動工具 :「タフボード」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。