電動工具 :「ターンテーブル」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時)
ターンテーブル回転範囲:左右45°
持ち運びに便利なコンパクト設計
一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2
タイプDIY用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)5.6
刃厚(mm)1.4
絶縁方式二重絶縁
定格時間(分)30
切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)
回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
刃数(p)40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)(ノコ刃)45
回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上。ターンテーブルはワンタッチ固定。新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載。ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現。3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)
仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5
付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス
質量(kg)23.8
電圧(V)単相100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2心・4.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法
取付穴径(Φmm)25.4
ノコ刃直径(mm)290~305
関連資料メーカーカタログ(1.05MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
業界初!トルクブーストテクノロジーで高回転と高トルクを自動切換
低トルク時の回転数アップでAC機に比べ約1.2倍の切断スピード!
メーカー従来機C12RSH2比
高トルクモード搭載で消費電力を抑え連続作業にも対応
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上
ターンテーブルはワンタッチ固定
新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載
ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現
軽快に切断可能な新チップソー(鋭角交互刃と平刃の組刃)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チップソー、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、電池カバー、バイス
質量(kg)24.5(電池装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×奥行D)(mm)(据付)609×255.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])自動切換モード:4000/高トルクモード:3200
最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度】[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)【ターンテーブル角度】[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)【ターンテーブル角度】[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法
電池マルチボルト蓄電池
バッテリー容量(Ah)4.0
蓄電池形名BSL36B18BX
充電器形名UC18YDL2
ノコ刃直径(mm)290~305
関連資料(1.05MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
関連資料FC7FSB展開図(0.29MB)
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。
ノコ刃直径(mm)190
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
傾斜切断(°)左45~右5
電源(V)単相100
全負荷電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・4
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-
質量(kg)11
付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
アズワン品番65-0294-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
用途鉄・ステンレスの切断に。
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])約5000
切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
刃数(p)40
入力電圧(V)AC100
切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45
切断能力(mm)パイプ60
定格時間(分)30
切断能力(mm)パイプ角50×50
回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45
チップソー厚さ(mm)1.8
チップソー外径(Φmm)180
チップソー内径(Φmm)20
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
持ち運びに便利な軽量1.7kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断
各種合板、化粧板、ハードボードの切断
付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
質量(kg)7.7
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
全負荷電流(A)11
傾斜切断(°)0~左45
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
216mm万能切断卓上マルノコ
R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。
これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。
この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。
用途ハウスリフォーム・DIY
付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ
質量(kg)5.8
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])3750
最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド)
最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド)
仕様・用途ハウスリフォーム・DIY
適合切断材鉄材、アルミ、木材
切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°
付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
対応材質鉄工用
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
切断能力(mm)パイプΦ60
定格時間(分)約30
切断能力(mm)パイプ角50×50
切断能力(mm)アングル60×60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
クラス最軽量(10.3kg)
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
電池2年保証
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)
質量(kg)10.3(蓄電池装着時)
全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)
モーターDCブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
充電器形名UC18YDL2
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。
持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。
PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに
仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°
付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395
定格時間(分)30
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])4200
付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5
質量(kg)10.3(BL4025装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470
最大切断寸法(mm)ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-
ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
静かな切断、高精度で、仕上りキレイ
2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音
低騒音
ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。
切断フィーリング
ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。
左右のライトで広範囲を明るく照らす
内蔵式ツインLEDライト搭載
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
材料を反転させずに傾斜切断可能
墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載
傾斜角度微調整機構付
ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100
コード長さ(m)4.5(2心)
消費電力(W)1050
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200
質量(kg)10
全長×全幅W×全高(mm)670×405×465
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組
質量(kg)13
全長×全幅W×全高(mm)750×455×430
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
軽量14kg!
傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で
フロア材等の合わせ作業に便利!
高集じん・低騒音dB
用途現場作業に
付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置
対応材質木工用
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-
材質(ベース)鉄板
アズワン品番64-7055-18
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)
適合ターンテーブル回転範囲:左右45°
定格電圧(V)AC100
構造絶縁:二重絶縁
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)
定格電流(A)13
定格周波数(Hz)50-60
定格消費電力(W)1200
本体質量(kg)約12
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190
ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P
定格時間30分
配線長2.0mm2×2C×約2m
高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。
傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45
切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断
関連資料(1.2MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth®電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ)
コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
クラス最軽量(10.3kg)
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組
質量(kg)10.3(蓄電池装着時)
モーターDCブラシレスモーター
全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
使用電池マルチボルト蓄電池
蓄電池電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)
充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
蓄電池容量(Ah)2.5/5
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。