電動工具 :「ダイス 12 24」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工器Eダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用 仕様丸穴用(厚板用) 適合機種E25-0615、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27 最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工器Eダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用 仕様長穴用(薄板用) 適合機種E25-0615、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24 最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工器Dダイス
用途穴あけ用刃物(下刃) 適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50 仕様長穴用
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工器ELダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。溝形鋼用 仕様溝形鋼用 適合機種E55-0619A、PMW-24
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工器ELダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用 仕様長穴用(厚板用) 適合機種E55-0619A、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32 最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工器ELダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用 仕様長穴用(薄板用) 適合機種E55-0619A、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32 最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工器ELダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用 仕様丸穴用(厚板用) 適合機種E55-0619A、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32 最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工器Eダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用 仕様丸穴用(薄板用) 適合機種E25-0615、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24 最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東工器ELダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用 仕様丸穴用(薄板用) 適合機種E55-0619A、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32 最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工器Eダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用 仕様長穴用(厚板用) 適合機種E25-0615、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27 最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


日東工器芯出治具
用途長穴 Dポンチ Dダイス用芯出治具 適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用 トラスコ品番455-8855 適合機種イズミ油圧工具 種別T型コネクタ 質量(kg)0.6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース 形状丸穴/長穴 質量(kg)24(バッテリ含む) 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441 最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
1台
409,800 税込450,780
6日以内出荷

コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
セット内容本体、バッテリ(BL4025)×1、充電器(DC40RA)×1、ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース 形状丸穴/長穴 質量(kg)24(バッテリ含む) 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441 最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

H形鋼およびステンレス材厚み9mmの穴あけ加工に対応した複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。
電源(V)AC100 トラスコ品番752-7209 セット内容ポンチ径18mm(本体セット)、ダイス径18mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、六角棒レンチ(3・5・6・8mm)、ストラップ、ナット締付棒 幅(mm)227 高さ(mm)463 奥行(mm)523 フトコロ(mm)50 コード長さ(m)5 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t13×Φ22/t12×Φ24 モーター出力(W)1430 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt9×Φ24
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります