電動工具 :「ダイヤモンド 切断 305」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール別売
全長(mm)632
付属品ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール付
全長(mm)632
付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
思い通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃
防じん・防滴「アプト」
スリムボディ
オートパワーオフ
放置時間 5分【ランプ(緑)点灯)】 トリガを2回引いて復帰。
放置時間15分【ランプ(緑)消灯)】スイッチを入れ直し、トリガを2回引いて復帰。
電源(V)直流36(18×2本)
バッテリー容量(Ah)6
最大切断径(Φmm)33(通常モードは25)
充電時間(分)55(2本同時)
付属品ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード、ダイヤモンドヤスリ・油差し
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
作業量(目安)(DPG2)約84,000本・(DPT2)約70,000本、Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時)
質量(kg)0.8/3.7 (ハサミ部/ハーネス部:バッテリ含む)
バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。