電動工具 :「トルクスネジm5」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク226Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時)
コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト
付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)
長さ(mm)114
質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300
バッテリー容量(Ah)5.0
トルク(N・m)226
ねじ締め能力(mm)ボルトM16
打撃数(bpm)0~4400
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)172
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約30
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥78,100
税込¥85,910
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700
最大トルク(N・m)200
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥82,900
税込¥91,190
翌日出荷
回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。
誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。
停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。
仕様白色LED作業ライト機能付
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース
質量(kg)約0.97(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む)
能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長
モーター電圧(V)10.8
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。
ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。
絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。
軽量・コンパクト設計。
microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。
ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き!
充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。
正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。
付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル
電圧(V)DC3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])320
チャック能力(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)5
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約90
クラッチ数(段)5段階
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
使用頻度の高いビットをセットしておけば、面倒な交換不要
先端工具の付け替えはピストルのようにトリガーを押すだけのカンタン操作
豊富な先端工具で、ほとんどのねじ・六角ナットに対応
充電式なのでコードレスで使用可能、あらゆるところで作業が可能
ねじ止め箇所を照らす、LEDライト付き
仕様●サイズ:W19.5×D4×H14.5cm●材質:ABS樹脂、クロムバナジウム鋼●最大トルク:4.5N.m●無負荷速度:約230rpm●内蔵充電池:リチウムイオン電池(1500mAh)●最大使用時間:約40分●充電時間:約3~5時間●セット内容:本体、ACアダプター、ビットカートリッジ、フレキシブルシャフト、延長アタッチメント、六角レンチソケットアタッチメント、プラスドライバービット25mm×5、プラスドライバービット50mm×2、マイナスドライバービット25mm×7、マイナスドライバービット50mm×2、ポジドライバービット25mm×6、トルクスドライバービット25mm×9、六角レンチビット25mm×7、六角レンチソケット×8、ドリルビット×2
アズワン品番68-4067-16
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク226Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時)
コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト
付属品ケース
長さ(mm)114
質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300
トルク(N・m)226
ねじ締め能力(mm)ボルトM16
打撃数(bpm)0~4400
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。
用途日曜大工や家具の組立などに便利です。
付属品25mm CRVビット29個(プラスビットx6・マイナスビットx4・ポジドライブx5・ヘクスx5・トルクスx5・四角ネジx4)50mmCRVプラスビットx4本・木工ドリルx2(2.0・3.0)・六角ソケットx8・ソケット
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])200
最大トルク(N・m)5
本体質量(kg)0.4
充電時間(時間)3~5
トルク調整6+1段階調節
バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。