電動工具 :「ドリル 再研磨 機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。 モーター回転数(min-1[r.p.m])5100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能) 付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック) 使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110 質量(kg)9.8 モーター単相交流式(カーボンブラシレス) 定格使用時間(分)30 研磨可能ドリル(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W)95 モーター回転数(min-1[r.p.m])18500 研磨角度(°)118 付属品チャック 質量(g)980 角度(°)逃げ:6 本体寸法(mm)175×130×85 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ビックツール小型ドリル研磨機
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])2850/3440 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)65 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)2.0~13.0 使用砥石CBN#170 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212 先端角(°)90~140 付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm トラスコ品番481-5211
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165 定格時間(分)15以下(5分インターバル) 研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼) 研磨サイズ(mm)3.~16 入力電力(W)40
1台
7,389 税込8,128
当日出荷

お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 付属品砥材(WA材)/1個 質量(g)420 首径(mm)43 ドリル径(Φmm)3~10 ドリル先端角度(°)118
1個
5,398 税込5,938
欠品中

ドリ研 エース ニシガキ工業 動画あり
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)95 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500 質量(g)1900 本体寸法(mm)200×120×173 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)15 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)100 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)3.0~13.0 使用砥石Φ48 CBN#170 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110 先端角(°)118 付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セット トラスコ品番481-6285
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

正確な芯出しのための超高精度、安定した再研削が得られる簡単な操作性、何処でも持ち運びが出来る小型超軽量性です。
電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 材質(砥石)PA 砥石径(Φmm)125 研削範囲(mm)2~13
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])9500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55 付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200 質量(kg)1.9 定格使用時間(分)5 ドリル先端角度(°)(研磨可能)118 研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
欠品中

BIGMAN(ビッグマン)ドリルシャープナー
電気ドリルで手軽に研磨
用途鉄工ドリルの研磨に 寸法(mm)150×70×70 レッド/ブラック 質量(g)398 適合品番【交換砥石】D-350-1 研磨範囲(mm)3~10 首径(Φmm)【取付】43
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ビックツールドリル研磨機 D-KEN26
誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途Φ13.0以上の再研磨に 電源単相100V 電源コード(m)2 研磨角度(°)【先端】90、118~140 モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番481-5220 幅(mm)342 質量(kg)26 高さ(mm)273 奥行(mm)265 ドリル長(mm)【研削可能】110以上 使用砥石電着CBN#170 モーター出力(W)300 研磨面サイズ(mm)13~26 モーター定格時間連続(定格時間なし)
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

ビックツールドリル研磨機
テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に 電源単相100V 電源コード(m)1.5 研磨角度(°)【先端】118 モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番481-5203 幅(mm)660 質量(kg)50 高さ(mm)350 奥行(mm)610 使用砥石電着CBN#100 モーター出力(W)200 研磨面サイズ(mm)13~50 モーター定格時間連続(定格時間なし)
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷

1個
41,000 税込45,100
当日出荷

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 N型・X型のシンニング研削ができます。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。 電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15 材質(砥石)CBN 動力(W)100 砥石径(Φmm)125 タイプ山形、一文字、ローソク研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300 研削範囲(mm)2~13 質量(kg)18 トラスコ品番138-1687
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500 バッテリー容量(Ah)6.0 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 最大トルク(N・m)60 充電時間(分)55 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。 電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15 材質(砥石)PA 動力(W)100 砥石径(Φmm)125 タイプ山形、一文字、ローソク研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250 研削範囲(mm)2~13 質量(kg)17 トラスコ品番138-1679
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

TANAKA(田中インポートグループ)ドリル研磨機
素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。
用途NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。 材質金属製コレット、CBN砥石 電源(V)100 電源コード(m)1.5
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリル再研後の刃先をホーニングエッジ研磨することで再研磨したドリルの寿命が延びます 再研磨後の切削工具の寿命が約60%向上
付属品ドリルチャック、磁性研磨粉(磁性超硬研磨粉)、電源ケーブル 寸法(mm)研磨可能:0.3~13.0 質量(kg)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×180×265 電源(単相/V)AC100
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。 Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に 電源(V)単相100 電源コード(m)1.9 モーター回転数(min-1[r.p.m])5620 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番481-5165 セット内容ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード 形状【底刃】スクエア 幅(mm)220 刃数2枚刃、4枚刃 質量(kg)4.8 高さ(mm)200 出力(W)90 奥行(mm)220 シャンク径(Φmm)4、6、8、10、12 角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30 使用砥石電着CBN#170(ハイス用) 研磨面サイズ(mm)4~13(4枚刃は6.0~) モーター定格時間15分
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。 電源(V)AC100(一般家庭用) 消費電力(W)(モーター)148 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700 質量(kg)3.2 本体寸法(mm)209×157×189 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)30 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨! 差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。 新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。 砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。 電源(V)AC100(一般家庭用) 消費電力(W)(モーター)148 研磨角度(°)(刃先)135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700 質量(kg)3.2 本体寸法(mm)209×157×189 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)30 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンド砥石
RoHS
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。
用途切れなくなったドリルの再研磨 外径(Φmm)50 適合機種ドリルシャープナー(No.21200) 材質ダイヤ砥石 粒度230番 厚さ(mm)13.7 穴径(Φmm)12.7 被削材ハイス/超鋼/チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

径の太いドリルの先端を細かく削り穴開け作業を簡単にします
用途切れなくなったドリルの再研磨 適合機種ドリルシャープナー(No.21200) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンド砥石 皿ビス
RoHS
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨 外径(Φmm)44-50 適合機種ドリルシャープナー(No.21200) 材質ダイヤ砥石 粒度230番 厚さ(mm)13.7 穴径(Φmm)12.7 被削材ハイス/超鋼/チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)ハイス用砥石 皿ビス
RoHS
購入時に装着された主にハイスドリルを研磨する際に使用します。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨 外径(Φmm)44-50 適合機種ドリルシャープナー(No.21200) 材質WA砥石 粒度80番 厚さ(mm)12.7 穴径(Φmm)10 被削材ハイス/超鋼/チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌日出荷

ニシガキ工業ドリ研 X20
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。 電源(V)AC100(一般家庭用) 消費電力(W)(モーター)148 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000 セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書 質量(kg)5.5 本体寸法(mm)263×185×203 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)30 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル 研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります