電動工具 :「ネジ切りパイプ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
標準の手持ちねじ切り機と比べて最大40%軽量
最大1 1/4インチまでのねじ切りが可能
軽量なミリタリーグレードのアルミニウム製ダイヘッド付属
AUTOSTOP テクノロジーにより、深刻なキックバックを防止
専用の支持アームがねじ切りのトルクに抵抗するため、パイプスタンドなしでねじ切りが可能
両面ダイヘッドロック保持システムにより、両側からねじ切りが可能
無段変速トリガーによる高い制御性
質量(kg)4.8
バッテリー電圧(V)18
1個
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10
切断能力(mm)銅15
切断能力(mm)アルミニウム20
切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80
対応材質真鍮用、アルミ、木工用
ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480
テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)
質量(kg)5.5
定格使用時間(分)15
仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz)
モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター
セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ
能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558
本体質量(kg)123
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌日出荷
木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム26
切断能力(mm)木工26
対応材質木工用、アルミ
回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)200
付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)
質量(kg)5.8
定格使用時間(分)15
仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み0°の時0~26mm、45°の時0~19mm
ブレードΦ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
用途ガラス、タイル、石材などの切断
ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ
寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)
テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)
質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)
定格使用時間(分)30
仕様(刃のスピード)130~200m/分
取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。