電動工具 :「ハイカプラ用 ホース」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。
独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。
チャック内径(Φmm)3
取付径(Φmm)3
ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA
付属品ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個
空気消費量(m3/min)0.045
排気方向後方
全長(mm)190
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
揺動角度(無負荷)25度
振動数(min-1)(無負荷)7200
質量(g)410
トラスコ品番328-0918
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。