電動工具 :「ハンディ掃除機 車」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分)約7.5/Ah 質量(kg)0.9 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77 風量(m3/min)0.9 集塵方式カプセル式 真空度(hPa)45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)18 スイッチ形状トリガースイッチ 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

パワフルな吸引&豊富な作業量。 車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。 マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ 長さ(mm)365 幅(mm)138 質量(kg)約2(バッテリー装着時) 高さ(mm)202 電圧(V)18 吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80 バッテリー容量(Ah)3 集塵方式紙パック式/ダストバッグ式 充電時間(分)実用約27、フル約40 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー 関連資料(3.5MB) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式 吸込仕事率(W)14 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分)約30 電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V)7.2 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

充電式 軽量 コードレススティッククリーナー 掃除機。サイクロン式でしっかり吸い込む。使い分けできる2WAYノズル。紙パック不要で経済的。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能
用途クリーナーとして。セカンド掃除機、車用などに。コードレスクリーナー コードレス掃除機 ハンディクリーナー 付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター 質量(g)スティッククリーナー時:820 、ハンディクリーナー時:600 コード長さ(m)約1.5 吸込仕事率(W)45 連続使用時間(分)(強)約10、(標準)約25 使用電池リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh 運転音(dB)69 充電入力電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×10.1 、ハンディクリーナー時:7×7.7×46 充電時間(時間)約3 取扱説明書(2.46MB) 充電出力電源(V)DC13.5 650mA 集じん量(L)0.2
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

パワーはそのままで、低静音70dB以下を実現しました。吸い込み仕事率60W(JP-L91850A使用時)で、木くずや現場で出たゴミもグングン吸い取ります。マックスならではのスタミナバッテリーで、最大50分(JP-L91850A使用時・風量は弱)の連続作業を実現しました。お持ちの14.4VバッテリJP-L91440A(4.0Ah)、JP-L91415Aも使用可能です。吸い込みの強さを強・弱の2段階に切換えできます。
用途現場の清掃作業。 付属品隙間ノズル・ワイドノズル・ノズルホルダ・延長パイプ・ダストバッグ・紙パック(10枚) 材質樹脂 長さ(mm)970 幅(mm)121 質量(kg)0.97(電池パック除く) 高さ(mm)139(電池パックなし・延長管/ワイドノズル取付時) 電圧(V)18/14.4 吸込仕事率(W)(18V電池パック使用時)60、(14.4V電池パック使用時)30 集塵容量(L)(ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33 連続使用時間(分)JP-L91440A(4.0Ah使用時):(強)約25、(弱)約50 バッテリー容量(Ah)4 電池パックJP-L91850A(5.0Ah)・JP-91825A(2.5Ah)・JP-L91440A・JP-L91430A(3.0Ah)・JP-L914(3.0Ah)・JP-L91415A(1.5Ah)・JP-L91415対応 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります