電動工具 :「バイブレーター 振動モーター」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
用途コンクリート打設全般、テストピース製造等 出力(W)280 電流(A)5 電圧(V)100
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフルで高性能な充電式電直コテ型バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 10,800v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。
セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台 全長(mm)395 質量(kg)4.4 寸法(幅W×厚さ)(mm)くさび・コテ部:115×78 振動数(Hz[v.p.m.])141~180(8500~10800)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命
運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V) 振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK ロータリバイブレータ 30169
振動数(v.p.m)18000 空気消費量(m3/min)0.15 全高(mm)83 トラスコ品番753-4108
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。 パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。 綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命
付属品バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2) 充電時間(分)実用充電(80%):約30、満充電:約40 運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V) 運転時間(分)パワーモード:約45、省エネモード:約60 振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワフルで高性能な三笠充電式電直バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 15,200v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。
セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台 振動数(Hz[v.p.m.])200~253(12000~15200)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M18 FCVN24-0 JP M18 FUEL 2.4m コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大振動数12,500 vpm / 208 Hz 延長コードなどの面倒なセットアップが不要 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上​ 無段変速トリガー搭載​ 全てのM18バッテリーが使用可能 M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、​ 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブ​のコンクリート打設が可能 POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現 REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供 専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)5.5(本体のみ)、5.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 振動数12,500/min(208Hz) 長さ(m)2.4(フレキシブルシャフト) 直径(Φmm)25(振動ヘッド) 防塵防水性能IP20 振動3軸合成値(m/s2)5.96m/s2±1.5m/s2 付属品ケース
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

M18 FCVN12-0 JP M18 FUEL 1.2m コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大振動数12,500 vpm / 208 Hz 延長コードなどの面倒なセットアップが不要 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上​ 無段変速トリガー搭載​ 全てのM18バッテリーが使用可能 M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、​ 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブ​のコンクリート打設が可能 POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現 REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供 専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)4.0(本体のみ)、4.4(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 振動数12,500/min(208Hz) 長さ(m)1.2(フレキシブルシャフト) 直径(Φmm)25(振動ヘッド) 防塵防水性能IP20 振動3軸合成値(m/s2)6.08m/s2±1.5m/s2 付属品ケース
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)8 モーター(W)280 振動数範囲(Hz)200~258
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。 握りやすいハンドルグリップとなっております。 コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
質量(kg)5.9(モーター含む)、モーター:3 電流(A)4.5 電圧(V)100 シャフト径(Φmm)8 寸法A(mm)2170 コード長さ(m)5.5 寸法B(mm)2430 寸法C(mm)2 径D(Φmm)23 モーター(W)280 ホース径(Φmm)20 振幅(mm)1.2 振動数(Hz[v.p.m.])200~258[12000~15500]
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
50,980 税込56,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。 振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36 起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48 質量(kg)0.1 高さ(mm)96~124 振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8 取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6 シリンダー径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)8 トラスコ品番421-6504
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります