電動工具 :「パーツフィーダ 振動」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VSF-5 スクリューフィーダー ベッセル 動画あり
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15 付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番792-3392 質量(kg)2.2(付属品除く) 容量(mL)(ネジ)200 使用温度(℃)0~40 適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず) 設置場所屋内に限る 入力電流(A)0.7 使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。 振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36 起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48 質量(kg)0.1 高さ(mm)96~124 振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8 取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6 シリンダー径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)8 トラスコ品番421-6504
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに 振動数106~164Hz 振動部(mm)Φ27 起振力(N[kg])29~82 空気消費量(L/min)9~24 使用圧力(MPa)0.2~0.6 奥行(mm)27 高さ(mm)98 幅(mm)27 トラスコ品番753-8146 質量(kg)0.14
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源 使用圧力(MPa)0.2~0.6 材質(ボディ)アルミ
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
用途高さ調整用の足として トラスコ品番852-1897 材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR 高さ(mm)120 質量(g)200 ねじピッチ(mm)2.0 底径(Φmm)60 ねじ山(mm)M16×70
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

パーツフィーダから搬送されてきたワークを、水平方向に搬送し、次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。 調整が容易で、安定した動作でスピーディーに移送します。 高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。 据付や一きめ等の調整が簡単で、取扱いが容易です。 長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。
用途高さ調整用の足として トラスコ品番852-1895 材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR 高さ(mm)31 質量(g)20.8 ねじピッチ(mm)1.0 底径(Φmm)25 ねじ山(mm)M6×14
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります