電動工具 :「フレーム」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CU00L パイプフレーム マキタ 動画あり
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

CU00M パイプフレーム マキタ 動画あり
荷台より大きな積載物に サイドフレームを反転して収納可能
幅(mm)625~1015 長さ(cm)945~1090
1台
28,880 税込31,768
3日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

箱・袋などの運搬に。 ノブを緩めるだけでサイズを簡単調整、大きな積載物にも対応。
セット内容パイプフレームセット品 荷台寸法(長さ)(mm)850~1095 荷台寸法(幅)(mm)660~980
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB18、RB-18CV 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770 部品名称ソーブレードRB18BM-14 呼称のこ刃:RB18BM-14 1インチ当たり山数14 形状図番77
1箱(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB120CV、RB120FV、RB10 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260 部品名称ソーブレードSBBM-14 呼称SBBM-14 1インチ当たり山数14 形状図番81
1箱(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 フレーム
用途部品の交換に 仕様部品グループ:フレーム 適合品番(本体)EBZ7500
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
特価
64 税込70
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個ほか
64 税込70
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個ほか
64 税込70
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム
用途部品の交換に 仕様部品グループ:フレーム 適合品番(本体)EBZ5100
1個
69 税込76
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB120CV、RB120FV、RB10 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260 部品名称ソーブレードSBBM-14 呼称のこ刃:SBBM-14 1インチ当たり山数14 形状図番81
1箱(5本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
用途部品の交換に 仕様部品グループ:フレーム 適合品番(本体)EBZ8550
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 芯数2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。
用途製品写真のビットは別販売となります。 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.7 穴あけ能力(mm)コンクリート26、鉄工13、木工32、コアビット68、ダイヤモンドコアビット80
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ専用自社モータ
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミルウォーキーツールPACKOUT 収納棚レール
車両、ガレージ、倉庫の壁面に簡単に取り付けられるE-Trackフレームで簡単に収納棚を設置可能。高さ調整しやすいクイックリリース。金属補強されたフレーム。耐衝撃設計。すべてのPACKOUT 製品が取付可能
質量(kg)1.65 外寸(mm)長さ89×幅15×高さ508
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。 コンセント個数2 漏電遮断器仕様過負荷 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個) 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700) 最大ストローク(mm)250(シリンダー)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場持込みラクラクな分割タイプです。 パワーユニット、フレームが分割できます。 最大加圧28tのハイパワーです。 小型・軽量です。
用途アングルの加工に。 トラスコ品番226-6928 セット内容フットスイッチ(コード長:2m) 質量(kg)18 電源(V)100 消費電力(W)1050 アズワン品番64-8565-73 ストローク長(mm)0~45 最大加圧力(kN[tf])275
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-32
1台
34,300 税込37,730
翌日出荷

紫外線・赤外線をカットするコーティング採用。 メガネの上からも装着可。 ポリカーボネイトで衝撃に強い。 角度調整3段階&フレーム長さ調整5段階。
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッターです。普通紙を一発裁断できます。紙以外でもフィルムなどもきれいにカットできます。操作は簡単で、用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで、天地両サイドどちらからでもカットできます。新しくなったツインアームでより安定するため一層スムーズにカットできます。上下にあるスケールバーでどちらに合わせても直角に近いカットが可能になります。替刃の交換がより簡単になりました。
用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に。 セット内容ローラーカッター刃ユニット 高さ(mm)80 奥行(mm)360 適合替刃00650
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCT コンセント個数3+4 電線太さ(mm2)2
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)バンドソービーバー 4FEco
バツグンの切断スピード&切断精度。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。 切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50 切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50 切断能力(mm)H鋼(90°)100×100 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50 対応材質鉄工 切断角度90、45 電源(V)100 モーター(W)200 付属品14山ハイス(コバルト入)1本 質量(kg)33
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

製品の内側底面にキャスターの付いたフレーム部を上下動させればキャスター部が床面に接地し(移動時)非接地時には固定・据え付けが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×600 付属品片口スパナ(10/13)、プラスドライバー、黒丸シール×4 質量(kg)10
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 4段
究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性
質量(kg)10.89 耐荷重(kg)22.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×564×363 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×58
1個
36,880 税込40,568
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS1000E
抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
付属品木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ 質量(kg)2.4 電流(A)3.3 電源(V)100 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])5500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×93×179 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 ペーパー寸法(mm)93×228 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)93×185 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
1個ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性
質量(kg)10.66 耐荷重(kg)22.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×564×363 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×63.5/127(小/大)
1個
30,880 税込33,968
当日出荷

ビーバー(アサダ)バンドソービーバー 4Eco
バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。 切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130 切断能力(mm)パイプ角□100 切断能力(mm)H鋼100×100 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60 対応材質鉄工 電源(V)100 モーター(W)200 付属品14山ハイス(コバルト入)1本 質量(kg)31
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります