電動工具 :「ブラックアンドデッカー マルチエボ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー
付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス
セット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)
質量(kg)2.1
定格電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)0.54
色オレンジ
スイッチ無段変速
電源バッテリ駆動
チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200
電池2個(付属)
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)ドライバー:11
ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)ジグソー:13
ビットホルダーマグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
木工の直線切りに最適。
軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様無段変速
付属品24Tチップソー(CB24T)
適合CB24T
トラスコ品番440-4513
適合本体EVO183
質量(kg)0.7
タイプ丸ノコ
回転数(min-1[r.p.m])0~3400
ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15
ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85
最大切込深さ(mm)21
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。
Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
トラスコ品番474-3083
質量(kg)0.63
回転数(min-1[r.p.m])3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180
長さ(ストローク)20mm
クランプキーレスクランプ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
穴あけ、ネジ締めに最適。
用途木工・鉄工の穴あけ作業。
仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチ
付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2
トラスコ品番440-4521
適合本体EVO183
質量(kg)0.5
タイプドリル/ドライバー
回転数(min-1[r.p.m])0~800
最大トルク(N・m)22
打撃数(min-1[回/分])-
ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30
最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10
最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25
チャックキーレス
適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095
クラッチ数(段)11
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ねじ打ちもOK。
ボルト締め作業も可能。
用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。
仕様無段変速
付属品#2プラス両頭ビット
トラスコ品番440-4556
質量(kg)0.6
タイプインパクトドライバー
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
最大トルク(N・m)140
打撃数(min-1[回/分])0~4000
チャック能力(mm)1~10
ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12
チャックワンタッチ
作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)
クラッチ数(段)-
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
リチウムイオン採用で作業効率UP。
軽量・コンパクト・ハイパワー。
ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。
便利な充電池残量表示付き。
仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き
付属品急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット
トラスコ品番440-4602
消費電力(W)-
スイッチ無段変速
本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220
チャック能力(mm)6.35
ねじ締め能力(mm)Φ6×125
バッテリーリチウムイオン(BL1518)
チャック差込み式
作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本
充電時間(分)40
バッテリー数2
クラッチ数(段)-
スピンドルロック機能あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速
付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用
適合(ジグソー刃)T/Uシャンク
トラスコ品番440-4564
適合本体EVO183
質量(kg)0.5
タイプジグソー
切断能力(mm)(パイン材)最大45
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
取付け方法(刃)ワンタッチ
切断能力(mm)アルミニウム最大5
切断能力(mm)軟鉄板最大10
ストローク長(mm)13
適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)3
スイッチ無段変速
質量(kg)約1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
木材の装飾加工に最適。
簡単調節。
用途面取りや装飾に。
付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ
トラスコ品番751-6487
適合本体EVO183
質量(kg)0.4
タイプトリマー
回転数(min-1[r.p.m])0~9000
ビット径(mm)6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー
狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計!
24段の細かいクラッチ設定が可能
アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に
電源(V)定格AC100
消費電力(W)90
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])0~650
最大締付トルク(N・m)6.9
ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41
穴あけ能力(mm) 鉄工5
穴あけ能力(mm) 木工10
チャック能力(mm)1.0~10
チャックキーレスタイプ
クラッチ数(段)24
スイッチスピード調節 無段変速
仕様24段階クラッチ/無段変速
付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー
トラスコ品番751-6541
質量(kg)0.94
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番777-1606
本体質量(g)380
ねじ締め能力(mm)最大40
バッテリーリチウムイオン
チャック六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100
最大トルク(N・m)35
チャック能力(mm)0.8~10
仕様正逆回転切替付
質量(kg)1
材質(本体)ナイロン
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)
取扱説明書(4.5MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)1~10
最大締付トルク(N・m)40
回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400
充電時間(分)約40
クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
バッテリーリチウムイオン
本体質量(kg)1.23(充電池含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)
スイッチ無段変速
18V4.0Ahリチウムイオンバッテリーパックです。
トラスコ品番868-8387
質量(kg)0.69
種類電池パック
バッテリーリチウムイオン
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。