電動工具 :「プラ釘」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業に トラスコ品番828-0171 セット内容4.0Ah電池パック、充電器、フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルター タンク容量(L)7.5 ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業に トラスコ品番828-0170 セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルター タンク容量(L)7.5 ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89 振動数(min-1)振り子10000~20000 振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9 振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
1台ほか
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0078-2717 マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
マルチツール用ブレード MMI32PH。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×70mm/厚さ1.0mm
用途【ステンレス・金属用】ステンレス・ビス・釘・金属全般の切断やFRP・硬質プラスチックの切断に 厚さ(mm)1 刃幅(mm)32×70
1個(1個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

GMF18V-40H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール
RoHS
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 セット内容PAIZ32APB×1 質量(kg)1.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278 振動数(min-1)振り子10000~20000 RoHS指令(10物質対応)対応 振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

機械加工可能な金属・木材・釘の埋まった木材・複合材・プラスチック・ゴム等の切断に適しています。
用途T型シャンク 種別バイメタル・ジグソー・ブレード アズワン品番3-8377-01
1式(6本)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)70 切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×121 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適 材質炭素工具鋼 切断能力(mm)木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×92 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタルブレード 切断線が狭く、バリが出ない上、切粉もすくない。
用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断 刃幅(mm)30 切断深さ(mm)(有効)50
1枚
7,398 税込8,138
翌々日出荷

バイメタルブレード
用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断 切断深さ(mm)(有効)55
1セット(3枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイガーマルチブレード EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレード
納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。
ブレードOIS、STARLOCK 適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります