電動工具 :「ホース 内径38」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
ホース内径(Φmm)21
内径×外径(Φmm)(工具接続側)26×30、(集じん機接続側)34×38
用途集じんホース(TBS-80用)
長さ(m)2.5
内径×外径(Φmm)(本体接続側)38×42、(集じん機接続側)34×38
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)
長さ(m)5.0
ホース内径(Φmm)38
1本
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
ホース先端の口径変更用
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器。集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
集塵容量(L)2.3
アズワン品番62-1343-83
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
フェンスの有無に関わらず取り付けが可能。
標準ホースは、直径38mmが付属しております。集塵機への接続は約57mmですので63.5mmのホースへの接続となります。
ご利用の集塵機に合わせてのフィッティングが必要になります。(現場合わせ)
フェンスとルーター上部から集塵が出来るので集塵能力がアップ致します。
その他2系統の集塵が必要な箇所で便利です。
付属品ダストカップTM、508mmダストチューブ、889mmダストチューブ、フェンスコネクタ、Tコネクタw/プラグ、カップコネクタ、ビニールストラップ、ベルクロフックサークルパッド×3、取り付けねじ、マニュアル
寸法(mm)ダストカップ:外径35/内径64 (ルーター取り付け口)、カップコネクタ:外径35、ショートダストホース:長さ508/直径38、ロングダストホース:長さ889/直径38、フェンスコネクタ:外径57、Tコネクタ真空接続:内径57→ 集塵機への接続、ベルクロフックサークルパッド:外径35/内径64、可能な最大ビット:直径57
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」
ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て
柔軟性抜群のΦ28ホース付
トリプルフィルタで吸込力長持ち
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃
仕様連動機能なし
質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ乾湿両用
電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369
吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25
ホース内径(Φmm)38
風量(m3/min)3.5
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
集じん量(L)15(吸水は12)
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃
仕様連動機能なし●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、電池カバー
質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ乾湿両用
電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)
吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25
集塵容量(L)15(吸水は12)
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時
バッテリー容量(Ah)4
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ホース接続径(Φmm)(外径/内径)38/30
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
吸水容量(L)6
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(有線のみ)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
全長(mm)70
内径(Φmm)電動工具側/38
外径(Φmm)ホース側(集じん側)/40
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
吸水容量(L)12
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応
パネルスイッチで操作性アップ
3モード吸込力切替え可能
吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止
モータへの粉じん侵入を防止する新構造
システムケース4に一式収納できて運搬に便利
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業
付属品ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)
質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231
吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11
集塵容量(L)18
騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72
機能無線連動機能:あり
最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1
使用電池マルチボルト蓄電池
真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0
関連資料(0.68MB)
1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
適合機種TBS-80
ホース接続径(Φmm)(外径)38、(内径)30
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。
床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。
コンパクトで持ち運びに便利。
大形電源スイッチ採用で操作性向上。
パイプホルダ使用でコンパクト収納。
ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業
仕様プラスチックタンク
付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダ
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1140
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.8
最大風量(m3/min)3.5
吸水容量(L)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。
用途カッター用集じん装置
適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm
適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1
適合ホース内径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(無線・有線)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
長さ(mm)331
幅(mm)408
高さ(mm)369
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
仕様連動機能なし
タイプ乾湿両用
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.5
騒音値(dB)56~66(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」。クラス最高の吸込仕事率を実現!。ワンタッチで連動 ラクラクペアリング。小形集じん機クラス初Bluetooth(R)連動対応。パネルスイッチで操作性アップ。3モード吸込力切替え可能。吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止。モータへの粉じん侵入を防止する新構造。システムケース4に一式収納できて運搬に便利通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)
質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231
吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11
集塵容量(L)18
騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72
真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0
関連資料(0.53MB)
1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応
パネルスイッチで操作性アップ
3モード吸込力切替え可能
吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止
モータへの粉じん侵入を防止する新構造
システムケース4に一式収納できて運搬に便利
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)
質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231
吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11
集塵容量(L)18
騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72
機能無線連動機能:あり
最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0
関連資料(0.68MB)
1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!。新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!。床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー
長さ(mm)331
幅(mm)408
質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時
高さ(mm)369
タイプ乾湿両用
電圧(V)36
吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25
集塵容量(L)6
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.5
騒音値(dB)56~66(無負荷)
連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
バッテリー容量(Ah)4
真空度(kPa)最大20.1
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。