電動工具 :「マルチウェイc」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)に トラスコ品番166-3913 セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース 質量(kg)5.1
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)EXENA レースウェイカッター&パンチャー
エコ商品
レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11 質量(kg)4.9 切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回 接続EZ46A4X-B 穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回 切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115 パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)に トラスコ品番166-5417 セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース 質量(kg)4.8 タイプレースウェイカッター(パンチャー付) 能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

マルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売) トラスコ品番166-3914 セット内容替刃DS-2、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-2 質量(kg)6.1
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

マルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。 SUSの切断が可能です。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売) トラスコ品番166-5400 セット内容替刃DS-1、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-1 質量(kg)6.11
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

36V コードレスセーバソー HiKOKI(日立工機) 動画あり
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29 質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池 能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000 関連資料(2MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(日立工機) 動画あり
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低振動でガンガン高速解体! 平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減 オービタル機構搭載により切断スピードアップ 刃先を明るく照らすLEDライト内蔵 回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事 ストローク量(mm)29 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130 無負荷ストローク数(min-1)0~3000 切断能力(mm)木材厚さ120 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 関連資料(0.65MB)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽々と、スピード切断」。軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!。狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ。リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電。ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上。堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い。優れた切断スピード&粘り強さ。高輝度LEDライト搭載。4つの速度モード。逆さ切りでもハイパワー。ツールレスブレード着脱機構搭載。ベース位置調整可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、機体寸法(全長×高さ×幅)(mm):361×219×87(BSL36A18X装着時) 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバー ストローク(mm)29 質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19 バッテリー電圧(V)36(18) 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000 蓄電池容量(Ah)2.5(5.0) 関連資料(0.53MB)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、。切断効率を大幅に向上。小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい。ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)。オービタル機構。堅牢な筒形ハウジング採用。ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード。2つのツールレス機構。・ツールレスブレード着脱機構。・ツールレスべース調整機構通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様蓄電池電圧(V):36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース・電池カバー 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 関連資料(0.53MB)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります