電動工具 :「マルチズーム」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃
仕様連動機能なし●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、電池カバー
質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ乾湿両用
電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)
吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25
集塵容量(L)15(吸水は12)
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時
バッテリー容量(Ah)4
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。