電動工具 :「ミニ丸ノコ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)ミニカッティングソウ
用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に 切断能力(mm)鉄工10 切断能力(mm)合成樹脂10 切断能力(mm)木工10 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)85 付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105 質量(kg)1.4 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断 回転数(min-1[回/分])1400 ノコ刃外径(Φmm)85 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)26.5 ノコ刃内径(Φmm)20 質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスターミーリングカッター
エコ商品
ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等で丸鋸加工を行う時にミーリングアーバーに取り付けて使用します。
内径(Φmm)13.0 外径(Φmm)50.0 対応機種NO.66803用 アズワン品番64-5177-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります