電動工具 :「メクラ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

亀倉精機切断カセット
エコ商品
粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
仕様可動刃・固定刃のセット 適合機種M-40LB 質量(g)1300 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
48,980 税込53,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。 RW-M2に対応しています。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211 アズワン品番67-2340-67
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。 切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下 バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256 付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器 切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼 切断時間(秒)3~4 質量(kg)8.5
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
トラスコ品番824-8265 適合機種HP-3 材質合金鋼 質量(g)280 適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4 案内穴径(Φmm)20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに 消費電力(W)580 トラスコ品番818-3845 セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース 材質 幅(mm)120 質量(kg)10.5 高さ(mm)308 出力196kN(20t) フトコロ(mm)40 コード長さ(m)2.5 穴あけ時間(秒)3 フレーム奥行(mm)軸心~40 駆動方式複動油圧式 最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

付属品シャフト、ナット トラスコ品番852-2579 適合機種HP-1/HP-2 材質特殊鋼 質量(g)370 タイプBNCコネクター 能力(mm)鋼板(SS400)t1.6 穴寸法(Φmm)11.2×9.6 案内穴径(Φmm)9
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

適合機種HP-1/HP-2 材質特殊鋼 付属品シャフト、ナット 能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質特殊鋼 能力(mm)鋼板(SS400)t1.6 タイプ角穴追抜き加工 適合機種HP-1/HP-2
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番114-2085 セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ 材質 質量(kg)5 フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14 アズワン品番64-8666-24 出力荷重(kN)98(t:10) 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

亀倉精機リテーナベース
エコ商品
HP-2本体をしっかり固定し作業をサポートします。
適合機種HP-2(専用) 質量(g)450 寸法(幅W×長さL)(mm)75×290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

亀倉精機アングルベンダー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30) 出力(kN[tonf])118[12] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約6 質量(kg)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12 電源(V)18(高容量リチウムイオン電池) トラスコ品番493-4334 質量(kg)4.9
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー。複動オートリターン(自動切替式)
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。 付属品替刃R-12、スタンド、M5レンチ、棒レンチ トラスコ品番598-1381 材質 寸法(mm)ふところ:40 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20 出力(t)20 適合替刃R RoHS指令(10物質対応)対応 出力荷重(kN)196 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番112-7558 セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース フトコロ(mm)50 アズワン品番64-8661-81 出力荷重(kN)196(t:20)
1台
319,800 税込351,780
当日出荷

亀倉精機パンチャー
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番116-5351 セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース 材質 フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15 穴サイズ(mm)maxΦ15 アズワン品番64-8664-92 出力荷重(kN)118、12(t)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

亀倉精機アングルノッチャー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット 出力(kN[tonf])245[25] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約7 質量(kg)34 長さ(mm)250 幅(mm)345 高さ(mm)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
5日以内出荷

2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
用途各種工事の仮止水に。 付属品収納ケース 高圧ホース(m)2 圧着力(kN[kgf])215.6[22000] 質量(kg)17.8
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20 フレーム奥行(mm)軸心~50 穴あけ時間(秒)約3 出力(kN[tonf])196[20] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)580 トラスコ品番824-8338 質量(kg)15
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

亀倉精機アングルカッター
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用 切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6 出力(kN[tonf])245[25] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約7 質量(kg)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります