電動工具 :「メタル プラグ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5,8,10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)
トラスコ品番772-8883
質量(kg)約250
切断能力(mm)(アングル)90°/130×130、45°/100×100、(チャンネル)90°/150×100、45°/125×65
機械寸法(mm)700×985×1300
刃厚(mm)3(2.5)
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角90°/125×100、45°/100×100
切断角度左右90~45°
切断能力(mm)丸棒(炭素鋼)90°/Φ80、45°/Φ65
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
コンクリート中の金属を感知します。
鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。
315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。
離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。
20m先からでも動作可能です。
その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。
メタルセンサー機能を必要とする現場で。
質量(kg)2
トラスコ品番200-1468
セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ
漏電遮断器仕様地絡
プラグ2P・3P兼用:○
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-4653-19
接地端子○
1台
¥85,980
税込¥94,578
30日以内出荷
埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:9.6kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCTソフトン2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●感度調整機能付●10mアースリール
アズワン品番65-9286-69
1台
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし
電圧(V)100
消費電力(W)750
質量(kg)9.6
種別メタルセンサータイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵、アース付
埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●重量:9.6kg●コンセント数:2個●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●5段階感度調整機能付●10mアースリール●抜止め型コンセント●ワンタッチリセットボタン付●通信工事指定機種
コンセント形状2P 15A 125V 接地付
コード長さ(m)30
電線仕様-種別VCTソフトン2.0mm2×3心
アズワン品番65-9286-70
特性防塵
1台
¥104,300
税込¥114,730
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。