カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(1)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(7)
        • バッテリー・充電器(1)

電動工具 :「レーザー墨出し器」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバーSAW280SP アサダビーバーSAW280SPアサダ
359,800税込395,780
1個
当日出荷
ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
付属品標準付属品:ビーバーSAWサーメットB165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1500肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要本体質量(kg)13.3使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/高速:2885切断能力(Φmm)40~280切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
USB用アダプタ 10.8Vスライドバッテリ用 マキタUSB用アダプタ 10.8Vスライドバッテリ用マキタ
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える。 ハンドストラップ(別売)取り付け可能
関連資料(0.89MB)
USB用アダプタ 14.4V/18V用 マキタUSB用アダプタ 14.4V/18V用マキタ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH形状USB Aタイプ寸法(mm)80×53×28質量(g)60出力電圧(V)直流5.0出力電流(A)直流2.1適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)関連資料(0.89MB)
電源供給ケーブル ADP05/06用 マキタ電源供給ケーブル ADP05/06用マキタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USBアダプタ(ADP05/06)からレーザー墨出し器へ電源供給用ケーブル
用途マキタレーザー墨出し器のACアダプタ給電口がある機種で使用可能適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH適合アダプタADP05/ADP06
部品 レーザー墨出し器 UG20UG HiKOKI(旧:日立工機)部品 レーザー墨出し器 UG20UGHiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
部品名称ケース(アルミ)形状図番502
部品 レーザー墨出し器 UG25MBY2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 レーザー墨出し器 UG25MBY2HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 レーザー墨出し器 UG25M3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 レーザー墨出し器 UG25M3HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 レーザー墨出し器 UG25MB3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 レーザー墨出し器 UG25MB3HiKOKI(旧:日立工機)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
部品 レーザー墨出し器 UG25MBCY2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 レーザー墨出し器 UG25MBCY2HiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら