電動工具 :「ロック式押しボタン」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
「軽く快適にパワフルな穴あけ」。穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!。穴あけスピード 約39%アップ。ハツリ性能 約33%アップ。本体重量-0.7kgの軽量化。新構造の防振ハンドルで振動を低減。高輝度LEDライト搭載。リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減。プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー
寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)
質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーター直流ブラシレスモーター
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
シャンク形状六角シャンク
蓄電池タイプマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ
アズワン品番65-5657-83
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。