電動工具 :「ローター 研磨」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)単相100
電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
幅(mm)270
付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。
抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。
丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。
ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト
軸径(Φmm)6
全長(mm)289
消費電力(W)240
胴径(Φmm)65
カーボンブラシ呼び番号75
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プラチナ・ゴールド・シルバー・真珠、その他金属製品の超光沢仕上げ用として世界中で使用されている研磨剤です。バフ付きが良く、綺麗に最終仕上げが出来ます。
用途研磨・バフ掛け作業
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。
あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。
収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断に
セット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19
軸径(Φmm)Φ2.35
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし
質量(kg)1.4
回転数(min-1[r.p.m])11000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228
砥石径(Φmm)100
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1
全長(mm)239
質量(kg)1
シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ
消費電力(W)450
定格電圧(V)100
定格電流(A)5(30分)
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53
電源周波数(Hz)50/60
握り径(Φmm)49
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
関連資料製品カタログ(3.52MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。
どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。
浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電圧(V)DC3~30
コード長さ(m)2
コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール
小型で高出力、ブラシレスモーター搭載
コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応
ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き
スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に
グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に
付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1
質量(g)約145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000
入力電圧(V)DC18(最大20)
チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。
組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。
用途研磨
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)90
質量(kg)0.56
パッド寸法(mm)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
騒音レベル(dB(A))約83
オービットダイヤ(mm)2.5
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
便利で安全なX-LOCKシステム再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。不意に始動する危険を防ぎます。キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。ソフトスタート軽量、細径グリップコード式800W相当のハイパワーです。細径にフィットする滑りにくいソフトグリップ
用途各種金属等への研磨、研削。タイルコンクリートへの溝入れ。錆び落とし。
セット内容本体、サイドハンドル、保護カバー(ワンタッチ方式)
質量(kg)1.7
取付方式X-LOCK
回転数(min-1[r.p.m])11000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228
砥石径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルGWX18V-8
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
振幅数(min-1[回/分])3.3~70
ストローク幅(mm)0~6
入力電圧(V)DC 1.5~30
無負荷電流(A)DC 0.45
消費電力(W)43
付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1
適合軸径(Φmm)1.5~6.35
質量(g)675
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】。本体質量1kgでより扱いやすい。スリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】。ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 75×5×9.53 #36 20枚
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1
粒度砥石:#36
全長(mm)239
質量(kg)1
シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ
消費電力(W)450
定格電圧(V)100
外径(Φmm)砥石:75
定格電流(A)5(30分)
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53
電源周波数(Hz)50/60
握り径(Φmm)49
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(3.52MB)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】。本体質量1kgでより扱いやすい。スリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】。ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 58×3.5×9.53 #36 20枚
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1
粒度砥石:#36
全長(mm)239
質量(kg)1
シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ
消費電力(W)450
定格電圧(V)100
外径(Φmm)砥石:58
定格電流(A)5(30分)
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53
電源周波数(Hz)50/60
握り径(Φmm)49
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(3.52MB)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】。本体質量1kgでより扱いやすい。スリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニブルーセラック】。三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)。オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。ミニグラインダで使用可能です。
仕様セット砥石:ミニブルーセラック 58mm 20枚
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1
粒度砥石:#36
全長(mm)239
質量(kg)1
シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ
消費電力(W)450
定格電圧(V)100
外径(Φmm)砥石:58
定格電流(A)5(30分)
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53
電源周波数(Hz)50/60
握り径(Φmm)49
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(3.52MB)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】。本体質量1kgでより扱いやすい。スリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニブルーセラック】。三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)。オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。ミニグラインダで使用可能です。
仕様セット砥石:ミニブルーセラック 75mm 20枚
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1
粒度砥石:#36
全長(mm)239
質量(kg)1
シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ
消費電力(W)450
定格電圧(V)100
外径(Φmm)砥石:75
定格電流(A)5(30分)
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53
電源周波数(Hz)50/60
握り径(Φmm)49
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(3.52MB)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
低価格な卓上旋盤です
スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き)
回転数切替はツマミでワンタッチ
無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転)
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
横自動送り装置標準装備
正逆スイッチ付
ネジ切りギアーセット標準装備
チップカバー、オイルパン標準装備
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー
ねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類
テーパー心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)20
速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類
センター距離(mm)300(正味250)
機械主軸テーパMT3
モーター電圧(V)100
口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定
ベット上振り(mm)180
振り(mm)縦送り上:110
移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。