電動工具 :「三又 ケーブル」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。
最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
仕様屋外型、防雨キャップ付
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
色バイオレット
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)2
アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
仕様アース付
トラスコ品番368-6531
質量(kg)0.3
定格電圧(V)125
コード長さ(m)0.5
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数3
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5
電線色黒
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格電力(W)1500
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様VCT3芯×2.0sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1980
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線許容電流(A)22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性防雨
色黒
電線仕様VCT-3芯
使用場所屋外
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 125V 15A
口数コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。