電動工具 :「三角紙ケース」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス
材質樹脂(本体)
質量(kg)1.9
角度(°)振り子:2.8(左右1.4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)
バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)84
サイズ(mm)84×299×120
振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ
先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応
高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ
先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換
薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト
回転数の調節ができる変速ダイヤル付き
収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
付属品ブレード(木工・金属用)/サンディングパッド(マジック式)/三角ペーパー(マジック式)/電池パック B-1850LA/ブレードホルダ3種類/充電器(UBC-1802L)/キャリングケース
質量(kg)1.9
タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス
回転数(min-1[r.p.m])6000~20000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120
充電時間(分)84
電池パック18V、5000mAhリチウムイオン
関連資料メーカーチラシ(3.9MB)
振動角度(°)2.8(左右1.4)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。