電動工具 :「丸管」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など
仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付
付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ
トラスコ品番422-7875
長さ(mm)406
幅(mm)246
質量(kg)8.1
高さ(mm)333
電流(A)11
対応材質鉄工用
切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60
切断能力(mm) 丸(90°)61
切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50
切断能力(mm) 丸(45°)61
カーボンブラシ呼び番号322
充電時間(分)22
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ハンマドリルのストッパー3種類に簡単装着。Φ6・六角・ラックストッパー対応。丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認もOK。ストッパーに簡単装着。
用途ストッパーに取付けて水平が確認できます。丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認と穴あけができます。落下防止コードの取付けができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様水平・鉛直測定可能・ハンマドリル取付け・落下防止コード取付部付(コード別売)
寸法(mm)30×63×67
色黒(スケルトン)
質量(g)35
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
対応寸法(mm)円形:Φ6、六角:6、ラック:5.5×7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプハンディタイプ
切断能力(mm)角120×120(直角時)
切断能力(mm)丸120(直角時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256
仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4
質量(kg)6.3
トラスコ品番422-7352
1台
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプに加え、ステンレスパイプや単管パイプの切断にも使用可能な強力タイプの替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒・ステンレスパイプ・単管足場パイプの切断に。
トラスコ品番407-3936
適合機種PC-650
材質HSS
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
BEST単管カッター(PC-1650)で銅・スチール・ステンレス・真鍮等のパイプ切断に使用可能な専用替刃です。
用途単管足場パイプ・ステンレスパイプ・各種パイプ・丸棒の切断に。
トラスコ品番407-2625
適合機種PC-1650
材質HSS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2
質量(kg)5.8
肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8
使用率(%)0.25
モーター(W)1010
回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500
切断能力(Φmm)15~170(10~150A)
モーター電圧(V)100
切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77
切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75
切断能力(mm)H鋼(90°)150×125
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
バイス方式平バイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)47
トラスコ品番258-8595
消費電力(W)200
コード長さ(m)2.7
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-
切断能力(mm) 角(90°)150
切断能力(mm) 丸(45°)-
切断能力(mm) 丸(90°)180
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプチェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)42
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。
材料を束ねて一度に切断可能。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130
切断能力(mm)パイプ角□100
切断能力(mm)H鋼100×100
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60
対応材質鉄工
電源(V)100
モーター(W)200
付属品14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)31
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50
切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50
切断能力(mm)H鋼(90°)100×100
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
付属品14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)33
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
高負荷作業に強い。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドル
トラスコ品番776-5576
消費電力(W)充電器/198
本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本
穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430
クラッチ数(段)18
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
適合バッテリーEZ9L54
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180
切断能力(mm)パイプ角□150
切断能力(mm)H鋼150×150
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
対応材質鉄工/樹脂/アルミ
切断角度90
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式チェンバイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)42
トラスコ品番258-8609
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。
H型鋼200×100を8秒で切断します。
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。
切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。
焼けが少ないため切断面が熱くありません。
切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管
電源(V)三相200
定格電流(A)15
電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
トラスコ品番792-0857
セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター
幅(mm)550
寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2
質量(kg)220
高さ(mm)1280
奥行(mm)840
角度(°)【可変】右90~30
外径(Φmm)405
消費電力(kW)3.7
電動機3.7kw×4P
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960
バイス最大口幅(mm)205
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。
付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1
質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC12、AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385
コード長さ(m)約3.0
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)25
全光束(Lm)~約4,000
出力電圧(V)DC12
色温度(K)約6,500
使用電球白色LED(交換不可)
能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40
設置場所屋内ACアダプター
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
単管パイプなどに取付け可能!
用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用
能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現
H型鋼200×100を8秒で切断
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます
切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要
やけが少ないため切断面が熱くありません
切削液不要のドライタイプです
鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒
構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼
各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工
刃物外径(Φmm)405
刃物内径(Φmm)40
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])800
全負荷電流(A)15
コード長さ(m)5
芯数4
バイス最大口幅(mm)205
ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2
電動機3.7kW×4P
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280
付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット
角度可変右90°~30°(0°~60°)
刃厚(mm)2.8
質量(kg)220
軽量タイプ。
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-
切断能力(mm) 角(90°)100
切断能力(mm) 丸(45°)-
切断能力(mm) 丸(90°)130
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプチェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)31
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。
ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。
0~45度までの角度切りが可能です。
本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。
金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断
コード長さ(m)2
仕様絶縁構造:二重絶縁
付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2
質量(kg)14.5
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1400
コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)
電動機単相直巻整流子電動機
1台
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。