電動工具 :「二枚刃」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。
カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。
切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。
二枚刃方式でキレイな仕上がりです。
セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに
長さ(mm)最低切削材:250
材質(本体)ABS
電源(V)定格:AC100
消費電力(W)定格:1400
回転数(min-1[r.p.m])9700
コード長さ(m)2.4
本体質量(g)35000
定格周波数(Hz)50/60
最大切削深さ(mm)3
最大切削幅(mm)330
切削材厚さ(mm)10~150
取扱説明書(2.11MB)
送材速度(m/min)7.6
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970
電流(A)2.2
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源AC100V・210W
コード長さ(m)2
砥石サイズ(mm)外径100×内径15
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
サイズ(mm)214×59×80(H)
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。