電動工具 :「低速ギヤボックス」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能 ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。 低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。 金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に 磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。) アズワン品番65-2229-32
1台
15,300 税込16,830
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります