電動工具 :「何でも切れるノコギリ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換 軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30 質量(kg)3.3 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1)0-3000
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V)AC100 電流(A)3.7 定格消費電力(W)350 コード長さ(m)2 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材(厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 ストローク(mm)約18 周波数(Hz)50/60 質量(kg)1.6 付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分)30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり 付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 電流(A)2.0 電源(V)単相100 消費電力(W)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126 切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm)10 ストローク数(min)0~4500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。 ハイパワーであれこれ高速切断が可能。 ノコ刃のストローク長は15mm、ストローク数は0~3000回転/1分間 どこでも手軽に使えるコードレス&軽量(バッテリー含まず1.1kg) 付属の2種類のノコ刃で様々な用途に対応。木材やじゅうたんなどの切断には丈夫なマンガン鋼のノコ刃。金属やプラスチックなどの切断にはハイカーボン鋼のノコ刃。 ノコ刃の取り替えも工具なしで簡単着脱。 ロック機能付きで誤作動防止。 バッテリー充電(約)3時間、連続使用時間(約)20分 LEDライト付きで手元を明るく照らします。
セット内容本体、木材・じゅうたん用ノコ刃、金属・プラスチック用ノコ刃、ACアダプター、バッテリー、収納ケース、予備バッテリー 材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・じゅうたん用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼 質量(kg)約1.1(バッテリー含まず) 電源(V)AC100 連続使用時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8×30 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1500 適合バッテリー交換用バッテリー:04139
1個
9,998 税込10,998
取扱い終了

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります