電動工具 :「六角 棒材」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
ガリ傷からツヤ出しまでこれ1セットで自補修できます。ドリルドライバー、インパクトドライバーで使えるコンパクトな研磨キットです。ひとひねりで交換、着脱できるディスクなので傷の程度で使い分けができます。
用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ、塗料剥がし、ツヤ出しの際に
仕様インパクトドライバー対応(六角軸仕様)
セット内容ジルコニアペーパーB #60、けずる不織布B 中目、フェルトB、ミニ青棒(研磨剤)、専用ホルダー、専用軸
粒度粗目
回転数(min-1[r.p.m])3000
アズワン品番64-3668-97
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)
電源AC100V・250W
コード長さ(m)3
バイス方式チェーンバイス
鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)
切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80
サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
¥181,000
税込¥199,100
翌日出荷
短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ
騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。
さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。
切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク
持ち運びが便利に小形の収納ケース
さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
充電時間(分)25(UC18YDL使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
ノコ刃外径(Φmm)110~125
取付穴径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400
付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)
質量(kg)2.9(蓄電池装着時)
最大切込深さ(mm)46
全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
蓄電池形名BSL36A18(冷却対応)
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。
吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。
10インチに対応します。
平バイス式です。
用途大口径用。
切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150
モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)
セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510
鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65
質量(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌日出荷
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
果樹や雑木、竹の伐採に
LEDライト付
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)
アズワン品番65-2235-26
1台
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
用途ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り
付属品エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し
質量(kg)1.25
ローラーサイズ(mm)60×Φ50
ベルト速度(m/min)800
空気消費量(m3/min)0.3
ベルト寸法(mm)60×260
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
果樹や雑木、竹の伐採に
LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:レシプロソーブレード、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)
アズワン品番65-2235-25
1台
¥62,200
税込¥68,420
翌日出荷
低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。
豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。
センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm)角形67×192
スピンドル回転数(min-1[r.p.m])950
穴あけ能力(mm) 鉄工10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50
最大ストローク(mm)65
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)3心・5
モーター単相直巻整流子モーター
移動量(mm)(前後)14・(左右)14
最小吸着板厚(mm)6
最大錐推力(kN[kgf])2.92[298]
仕様(電磁石)角形67×192mm
質量(kg)9.2
付属品センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース
高さ(mm)318
トラスコ品番398-5067
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ
騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。
さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。
切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク
持ち運びが便利に小形の収納ケース
さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
蓄電池電圧(V)36/18
ノコ刃外径(Φmm)110~125
取付穴径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400
付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)・急速充電器(冷却機能付)・ケース・電池カバー
質量(kg)2.9(蓄電池装着時)
最大切込深さ(mm)46
全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。