電動工具 :「六角ノブ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
対応材質鉄工用/木工用
最大ストローク(mm)18
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2心・1.8
カーボンブラシ番号(下二桁)41
質量(kg)1.5
付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
ワイドに開く三脚構造で抜群の安定性。 素早く小さく折りたためて収納や持ち運びに便利 立てた時の高さ:635mm、高さ調整幅 :635~940mm
用途多目的、調整自在のサポートスタンド
セット内容ヘッドアッセンブリ×1セット、メインボディー×1個、角度&向き調整ガイド×2個、プラスチック製蝶ナット×4個、角度調節ノブ&ナット×1セット、六角ボルトM6(大-80mm)×1個、六角ボルトM6(小-60mm)×1個、ナベネジ×4本、平ワッシャ(大-25mm)×1個、平ワッシャ(小-20mm)×2個、40mmプレート×1個、取扱説明書×1冊
質量(kg)5.54
角度調整範囲0~90°
高さH×長さL×幅W(mm)1090×900×900
最大荷重(kg)100
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
「コードレスだからさっと面取り」
2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能
2種類の仕上げ面(C面・R面)
目盛付きアジャストリングで簡単に面取り量が調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ノブ、六角棒スパナ、トルクスドライバー、M8六角ナット×2、M8六角穴付特殊ねじ×2、電池カバー、システムケース3
質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーター直流ブラシレスモーター
面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2
使用電池マルチボルト蓄電池
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)406×161×156
蓄電池電圧(V)36
関連資料メーカーカタログ(1.19MB)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
段欠き、溝堀り、平面出し、装飾加工(フェンス&フリーハンド)、木口処理などのルーター加工が行えます。 押出成型アルミニウム製メインフェンスと調整可能なサイドフェンスを装備。 フェンスの微調整用マイクロアジャスターと回転式十字型スペーサー装備で精密な調整が可能。
用途ワークセンターTWX7にセットし、プランジルーター(TRA001)を取り付けて使用します。
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001
セット内容ベーステーブル×1個、アルミニウムフェンス×1セット、フェンスフェーススペーサー×2本、フェンス微調整アジャスタ×2個、スロートプレート×3枚(うち1枚は取り付け済み)、横フェザーボード×2枚、縦フェザーボード×2枚、集塵ホースコネクター×1セット、スターティングピン×1個、安全ガード×1セット、フェンスノブ×2個、ブランキングプレート×3個【Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ】※TRA001用はⅢ(うち1個は取り付け済み)、六角棒スパナ(2mm・3mm)×各1本、取扱説明書×1冊、組み立てシート×1冊
質量(kg)10.9
本体寸法(cm)73.4 x 52.8 x 10.2
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-23
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。