電動工具 :「六角ビット 1.5mm」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など 材質強ネジレ コバルトハイス 軸径(Φmm)6.35(六角軸) サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷

多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
質量(kg)【18V5.0Ah】1.75、【18V3.0Ah】1.5、【14.4V5.0Ah】1.6 ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本 穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴 最大締付トルク(N・m)【18V】高速:約11/低速:約30、【14.4V】高速:約10/低速:約29〈剛性体締付トルク〉の場合、【18V】低速:約45、【14.4V】低速:約40 チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm) 回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64 クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書 質量(kg)0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電時】10~35 ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル) 最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) 充電時間90分 電池リチウムイオン電池※交換不可 寿命5年 バッテリー容量(Ah)1.3 モーター電圧(V)DC3.7 入力電流(A)【充電プラグ】1.0 入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

隅や角でもねじを打ちやすい隅内タイプ 。ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書 質量(kg)0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電時】10~35 ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル) 最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) 充電時間90分 電池リチウムイオン電池※交換不可 寿命5年 バッテリー容量(Ah)1.3 モーター電圧(V)DC3.7 入力電流(A)【充電プラグ】1.0 入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

TAKAGI(高儀)ちょいドラNEO
組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ
用途DIY作業や家具の組み立て等に。ねじなどの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂の穴あけに 付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1 質量(g)283 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電時】10~35 ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル) 最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43 無負荷回転数(min-1[r.p.m])340 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) 充電時間3時間(空→フル充電) 電池リチウムイオン電池※交換不可 モーター電圧(V)DC3.7 トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm) 入力電流(A)【充電プラグ】1.0 バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh) 入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。 少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います
付属品18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス トラスコ品番494-3244 質量(kg)1.23 スイッチ無段変速 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×78×210 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード) バッテリーリチウムイオン充電池 LEDビットホルダーあり ビットホルダーあり
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

扱いやすいコンパクトタイプ 。回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに 付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)充電温度:10~35 ケーブル長(m)約0.58 最大トルク(N・m)約4.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah ビット差込部(mm)6.35六角軸 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(分)約90 入力電流(A)充電プラグ:1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに 付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)充電温度:10~35 ケーブル長(m)約0.58 最大トルク(N・m)約4.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah ビット差込部(mm)6.35六角軸 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(分)約90 入力電流(A)充電プラグ:1
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)アングルアダプター
エコ商品
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。 適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH 質量(g)460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52 ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けや緩めに作業に応じて「ドリル」・「振動ドリル」・「ねじ締め」のモードに切り替えることができます。1回の充電で30mm厚コンクリートブロックに約50孔穴あけ可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時 ドリル径:Φ5mm/速度:高速)
仕様●本体(SL-BDR40-AS)●▼モーター電圧:DC18V●▼無負荷回転数:HIGH/約0~1,800min-1、LOW/約0~500min-1(無段変速)●▼打撃数:HIGH/約0~27,000回/分、LOW/約0~7,500回/分●▼最大トルク:HIGH/約20N・m(203kgf・m)、LOW/約40N・m(407kgf・m)●▼チャック能力:Φ1.5~13mm●▼クラッチ数:20段(最小1~最大20)●▼本体サイズ:約長さ160×幅72×高さ205(mm)※ベルトフック除く●▼質量:約1kg ※ベルトフック含む ●▼使用環境温度:5~40℃● 【穴あけ能力】●▼コンクリート:Φ13mm●▼鉄工:Φ13mm●▼木工:Φ32mm ●【穴あけ】●▼コンクリートドリル:Φ5mm●▼コンクリートブロック(厚み30mm):約50本(高速)●▼鉄工用ドリル:Φ6.5mm●▼冷間圧延鋼板(厚み1.6mm):約25本(高速)●▼鉄工用ドリル:Φ13mm●▼冷間圧延鋼板(厚み1.6mm):約15本(低速)●▼木工用ドリル:Φ15mm●▼米松(厚み50mm):約150本(高速)●▼木工用ドリル:Φ27mm/米松(厚み50mm):約50本(低速)●【ねじ締め】●▼木ねじ:Φ4.1×38mm●▼米松:約400本(高速)●▼木ねじ:Φ4.1×38mm●▼米松:約430本(低速)●充電器(SL-18SBC-A)●▼定格電圧:AC100V●▼定格周波数:50/60Hz●▼充電時間:約60分●▼出力電圧:DC20V●▼コード長:約1.8m●バッテリーパック(SL-182BP-A)●▼電池種類:リチウムイオン●▼電池電圧:DC18V●▼容量:2.0Ah 36Wh●付属品:18V専用ブラシレス振動ドリル×16.35mm、六角軸両頭ビット×1、取扱説明書×1 アズワン品番68-4533-41
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

3WAYの電動工具にバッテリーがついたお買い得セット。3つのヘッドアタッチメント(ドリルドライバー/サンダー/ジグソー)でDIYの基本作業がこの1台で。
用途穴あけ、切断、研磨、ビギナーセット。DIY。電動。コードレス。切る。磨く。穴を開ける。締める。 仕様【ドリルドライバー】電子無断変速 ストローク(mm)【ジグソー】14 質量(kg)【本体】1.6、【電池】約0.4、【ドリルドライバー】1.6(バッテリー含む)、【サンダー】1.4(バッテリー含む)、【ジグソー】1.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])【ドリルドライバー】0~350/1200、【サンダー】0~9000、【ジグソー】0~2200 最大トルク(N・m)【ドリルドライバー】28 バッテリーリチウムイオン蓄電池 能力(mm) 鉄工【ドリルドライバー】Φ10 能力(mm) 木工【ドリルドライバー】Φ26 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 適合ビット【ドリルドライバー】1.5から10mmの丸軸、もしくは六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】8×23.5×23.5、【電池】11.5×8×5 充電時間(分)急速30 適合ブレード【ジグソー】T型シャンク
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります