電動工具 :「切り込みカッター」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現
刃先の位置がよく見える透明構造!
これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応
切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用
付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ
アズワン品番64-8436-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
バッテリーリチウムイオン
付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)
作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m
質量(kg)1.9(バッテリ含む)
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170
消費電力(W)6
セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本
ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250
質量(g)410(コード含む)
トラスコ品番367-8814
電源AC100V 50/60Hz
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コーティング超硬チップ●ブレーカ付き●刃先強化タイプ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-2111
アズワン品番65-8261-10
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。ステンレス材加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:227-2318
アズワン品番65-8260-98
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。一般鋼加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.525●s:3.175●最大切り込み:13.3●径方向の最大取りしろ:1.2●bs:1.2●サーメットチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-1956
アズワン品番65-8260-95
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
シーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去する、シーリング目地カッター(CMC-20D型)の替刃、ストレート刃です。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。
トラスコ品番391-9277
質量(g)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)34×85×1
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。
ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。
扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000
切込深さ(mm)20
電源(V)AC100
定格電流(A)8
消費電力(W)800
コード長さ(m)2.3
仕様UL規格品
質量(kg)1.6
振幅(mm)5
ノコ刃周速(m/min)132
トラスコ品番307-2894
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●小~中切込みの正面フライス加工用。●面取り加工用。●断続、長い突き出しでの加工用。●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0914
アズワン品番65-8138-89
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7752
アズワン品番65-8138-74
1セット(10個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●勝手:右●チップサイズ:13●iC:13●s:5.6●re:0.8●最大切り込み:6.0●原産国:スウェーデン●コード番号:362-5559
アズワン品番65-8138-97
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:13●iC:13●s:5.6●re:0.8●最大切り込み:6.0●径方向の最大取りしろ:2●bs:2●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6126
アズワン品番65-8139-22
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)6
切断能力(mm)木材15
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
切断能力(mm)石膏ボード30
優れたバランス+安定した直線切断。
小さくても余裕の作業量。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)4
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
充電時間(分)約60
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む)
作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
仕様●コーティング:CVD●M級●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9802
アズワン品番65-8140-80
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)2.5
形式スイッチ:パドル式
回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500
最大出力(W)1,500
モーター直流ブラシレスモーター
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)
スピンドル径M10×1.5
充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)
サイズ(mm)363×60(H)
1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。