電動工具 :「切断砥石 アルミ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に 適合VC-160T、HSC-160TB 粒度#46 砥材A 外径×穴径(Φmm)160×20 切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板
1個
739 税込813
当日出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)268×56×60(H) 質量(kg)1.8(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.0 電圧(V)AC100 消費電力(W)780 スイッチスナップ式 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)1100 モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
21,400 税込23,540
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付き セット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個 材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド 粒度オフセット型砥石:#36 厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3 寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H) 質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5 穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15 回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000 電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A 最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980 コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750 材質(ケース)ポリプロピレン 砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5 最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72 適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど 外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
1セット(1セット)
21,300 税込23,430
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H) 質量(kg)1.5 穴径(Φmm)15 電流(A)6.6 電圧(V)AC100 消費電力(W)640 回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径M10×1.5
1セット(1セット)
12,600 税込13,860
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,300 税込27,830
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,100 税込27,610
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
23,700 税込26,070
翌日出荷

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V)14 セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz)50/60 入力容量5.6W 消費電力(W)12 出力DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 コード長さ(m)約1.6 本体HRT-12A チャック能力(mm)2.35 入力(アダプター)AC100V 定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

マイト工業株式会社切断機火花カバー
最大355mmまでの砥石切断機やチップソー切断機に使用可能。火花カバーで火花や切り粉の跳ね返りを防ぎ、安全な作業が可能。差し込むだけで素早く簡単に組立が可能!。丈夫!安心のメイド・イン・ジャパン!。各部折り曲げ加工でゆがみなし!。高耐久のZAM鋼板製と超軽量のアルミ製の2種類をラインナップ。
用途砥石切断機・チップソー切断機での作業時に火花や切り粉の跳ね返りを防ぎ、安全な作業が可能。 収納時寸法(mm)530×352×40 組立寸法(mm)753×350×490
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ミニカッティングソウ
用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に 切断能力(mm)鉄工10 切断能力(mm)合成樹脂10 切断能力(mm)木工10 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)85 付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105 質量(kg)1.4 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセット
エコ商品
多彩な用途に対応したマルチグラインダー。 アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし 付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド 消費電力(W)50 定格使用時間15分 RoHS指令(10物質対応)対応 コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
1台
22,980 税込25,278
欠品中

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷

本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業が出来ます。先端パーツ軸径0.5~3.2mm取付可能です。切削、各種磨き、サビ落とし、穴あけ、切断、研磨に最適です
用途彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨きなど多彩に使える高速ミニグラインダー。 材質本体:アルミ・ナイロン樹脂 グリーン 質量(g)500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 回転数(min-1[r.p.m])8000~18000 充電時間ドリル10種(0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2)mm各1本、ワイヤーブラシ(ディスク型)1枚、切断砥石5枚、純毛バフ(ディスク型)2枚、彫金バフ1枚、純毛バフ(棒型)1本、純毛バフ(矢型)1本、軸付き砥石(WA)筒型、矢型各1本、フラップホイールペーパー(120番)1本、ハイスビット丸型、棒型各1本、専用シャフト2本、ビットケース 定格使用時間15分 チャック径(Φmm)0.5~3.2 本体長さL(mm)220
1セット
13,980 税込15,378
欠品中

1セット
20,400 税込22,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります