電動工具 :「切断砥石 比較」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現
H型鋼200×100を8秒で切断
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます
切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要
やけが少ないため切断面が熱くありません
切削液不要のドライタイプです
鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒
構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼
各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工
刃物外径(Φmm)405
刃物内径(Φmm)40
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])800
全負荷電流(A)15
コード長さ(m)5
芯数4
バイス最大口幅(mm)205
ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2
電動機3.7kW×4P
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280
付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット
角度可変右90°~30°(0°~60°)
刃厚(mm)2.8
質量(kg)220
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。
H型鋼200×100を8秒で切断します。
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。
切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。
焼けが少ないため切断面が熱くありません。
切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管
電源(V)三相200
定格電流(A)15
電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
トラスコ品番792-0857
セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター
幅(mm)550
寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2
質量(kg)220
高さ(mm)1280
奥行(mm)840
角度(°)【可変】右90~30
外径(Φmm)405
消費電力(kW)3.7
電動機3.7kw×4P
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960
バイス最大口幅(mm)205
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。