電動工具 :「切断鋸」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)鉄工(パイプ)350、(アングル)310×310 電源(V)三相200 ノコ刃サイズ(mm)500×45×2.25 出力(kW)50Hz:1.860HZ:2.6 テーブル高さ(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1650×990 トラスコ品番760-6621 質量(kg)650
1個
3,098,000 税込3,407,800
翌々日出荷

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材(木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板0.8 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)2 ストローク幅(mm)8 ストローク数(min-1[回/分])1100~1800 タイプケース付 フトコロ(mm)250 付属品ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg)1.1 アズワン品番65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

DN-144LiAX EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN 動画あり
無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に ストローク(mm)約13 モーター電圧(V)DC14.4 ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速) 仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回 セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1 質量(kg)約1 ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9 バッテリー電圧(V)14.4 1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山 刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150 最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2 最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ 質量(kg)4.3 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切込深さ(mm)(45°時)34 最大切込深さ(mm)(90°時)53 仕様・用途リフォーム向け 傾斜切断(°)0-45 適合切断材鉄材、アルミ、木材 最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

角度切断をする場合、材料を斜めに置いて切断します(ACタイプは材料そのままでノコ刃を傾斜させ角度切断します)。
用途アルミの切断に。 トラスコ品番853-6337 セット内容チップソー1枚 質量(kg)250 方式刃物移動:手動式 テーブル寸法(mm)760×900×800 最大切断寸法(mm)(ノコ刃90°)高さ150×幅140、(ノコ刃45°)高さ105×幅150 移動距離(mm)刃物:340 エア源2.5~4(kg/cm2) 主軸回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2900/3500 傾斜角度(°)ノコ刃:0~45 使用モータ1.5kW×200V
1台
1,298,000 税込1,427,800
90日以内出荷

角度切断をする場合、材料を斜めに置いて切断します。
用途アルミ、銅、真鍮、塩ビなどの切断に。 トラスコ品番465-1774 セット内容チップソー1枚 幅(mm)760 質量(kg)200 高さ(mm)1000 出力(kW)1.5 奥行(mm)900 テーブル高さ(mm)800 テーブル寸法(mm)760×900×800 切断能力(mm)パイプ150 切断能力(mm)アングル150×180
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ 質量(kg)5.8 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3750 最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド) 最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド) 仕様・用途ハウスリフォーム・DIY 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg)54 ノコ刃長さ(mm)1770 トラスコ品番120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

丸鋸切断機の安全カバーです。本体斜め後ろに取り付けるタイプです。
用途木工機安全カバー 長さ(mm)(取付部うで)605
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸鋸切断機の安全カバーです。本体斜め後ろに取り付けるタイプです。
用途木工機安全カバー
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸鋸切断機の安全カバーです。本体真上から取り付けるタイプです
用途木工機安全カバー
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg)13.2 消費電力(W)1500 回転数(min-1[r.p.m])3750 最大切込深さ(mm)(90°時)65 仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大300(90°)
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

新ダイワバンドソー
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 本体質量(kg)49 ノコ刃長さ(mm)1840 トラスコ品番759-4020 質量(kg)49
1台
309,800 税込340,780
当日出荷

190mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。 さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg)8.8 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切込深さ(mm)(90°時)56 仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大210(90°)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

合金工具鋼に、独特の特殊恒温熱処理により切断力を増強した鋸刃で、特殊鋼材切断に適しています。
仕様●巾(mm):13●厚さ:0.65●山数(P):10 アズワン品番65-9558-89
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷

。合金工具鋼に、独特の特殊恒温熱処理により切断力を増強した鋸刃で、特殊鋼材切断に適しています。
仕様●巾(mm):13●厚さ:0.65●山数(P):6 アズワン品番65-9558-88
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷

各ノコ刃は、切断機(CC121、171、221、321)すべてに対応します。AXXAIRパイプ切断機専用の鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持っています。
用途パイプの切断。 仕様アックスエアー用鋸刃
1枚
6,698 税込7,368
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質鉄工用 刃物外径(mm)180 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)60 回転速度(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)14.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267 付属品鉄工用チップソー 質量(kg)4.3 トラスコ品番359-7202
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。充電式コードレス電動ノコギリ専用の木材・カーペットなどの切断用の替え刃。マンガン鋼はスチール刃より機械的強度、耐摩耗性にすぐれた材質です。
材質マンガン鋼 質量(g)(約)30 タイプ木材・カーペット用(マンガン鋼) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×2.5×0.1
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に最適です。丸鋸が入らない角部分の切断に便利です。アサリが無いのでフラットな切断が可能で精密な加工ができます。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。フラットな切断が可能で、仕上りが美しい。 寸法(mm)97×37×13 質量(g)22 ピッチ(mm)1.75 刃幅(mm)33 板厚(mm)0.6 ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.6 入数3枚
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断 回転数(min-1[回/分])1400 ノコ刃外径(Φmm)85 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)26.5 ノコ刃内径(Φmm)20 質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。充電式コードレス電動ノコギリ専用の金属・塩ビなどの切断用の替え刃。ハイカーボン鋼はスチールに炭素を混ぜた材質で強度がスチールに比べて増します。
材質ハイカーボン鋼 質量(g)1枚:(約)20 タイプ金属・塩ビ用(ハイカーボン鋼) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15×2×0.1
1セット(3枚組)
1,198 税込1,318
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0) 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

65225 斬鉄丸のこ盤 フルスター225 ミスターマイスター 動画あり
ミスターマイスター斬鉄丸のこ盤 フルスター225
エコ商品
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。 焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書 質量(kg)60 高さ(mm)(バイス)38 寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410 山数220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880 モーター出力(W)750 鋸身厚(mm)2 口開き(mm)(バイス)82 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼 質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず) 電源(V)AC100 連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30 バッテリー容量(mAh)約1,500
1台
8,198 税込9,018
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W)90 電源コード(m)2 ストローク幅(mm)18 テーブル寸法(mm)250×410 傾斜角度(°)(テーブル)45 フトコロ(mm)400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600 本体質量(kg)約11 消費電流(A)1 最大切断厚さ(mm)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50° アズワン品番65-3893-82
1台
13,100 税込14,410
翌日出荷

切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。 切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。 専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。
ストローク(mm)25 付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書 出力(W)300 奥行(mm)600 切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950 能力(mm)(中抜き/最大)55 駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
729,800 税込802,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1 質量(kg)約2.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245 チップソー寸法(mm)外径140×内径10 バッテリー電圧(V)18 切断角度0~50° 最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
バッテリー電圧(V)18 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245 無負荷ストローク数(min-1)3700 最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°) 切断角度(°)(調整)0~50
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 動画あり
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。 電源(V)100 消費電力(W)330 電流(A)3.9 コード長さ(m)2 付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート 本体質量(kg)13 ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50 ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

マルノコ盤の後側に取付用。 コンパネの切断に便利。
適合機種2701N(P)、2701/TP 寸法(幅W×奥行D)(mm)700×700
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5 切込深さ(mm)(45°時)34.9 切込深さ(mm)(90°時)41.3 チップソー外径(Φmm)140 チップソー内径(Φmm)10 角度調節切断:0-50度
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。 材質シナベニヤ SPCC等 長さ(m)約2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り ストローク(mm)3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100 セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個 質量(g)770 使用時間連続運転可能 寸法(mm)285×Φ44×63
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)平行ガイド
材料の側面に沿わせた平行切断ができます
用途GKS18V-68の丸ノコに取り付け・材料の平行切断可能 質量(g)262 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×50
1個
2,498 税込2,748
47日以内出荷

。高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります