電動工具 :「刻印 ペン」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品テンプレート1枚
材質(本体)ナイロン樹脂
消費電力(W)7
先端角(°)60
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。
ケーブル長(m)3
打刻エリア(mm)X軸80×Y軸20
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)173×83×214
質量(kg)(ヘッド)2.1、(スタンド)7
軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま
握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減
9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート
トラスコ品番407-4459
消費電力(W)7
ストローク数(spm)6000/7200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155
アズワン品番65-1947-47
1セット
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)2
打刻エリア(mm)X軸100×Y軸100
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5
質量(kg)(ヘッド)4.5、(スタンド)7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポータブル性に特化した1.5kgの軽量設計コンパクトドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):33×15
幅(mm)116
質量(kg)4.2
高さ(mm)190
奥行(mm)73
ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):80×20
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)173
質量(kg)4.8
高さ(mm)214
奥行(mm)83
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)3
打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)116×73×190
質量(kg)(ヘッド)1.5、(スタンド)7
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):80×20
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)173
質量(kg)5.4
高さ(mm)214
奥行(mm)83
軽い、小さい、コードレス
すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電
軸径Φ2.35/3mm
使用時間(分)満充電時約90
付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)
充電時間(時間)約2
定格使用時間(分)15
太さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
種別替芯
厚さ(mm)-
全長(mm)25
質量(g)3
全幅(mm)Φ3.4
材質(ビット)超硬合金
先端角度60°
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。