電動工具 :「刻印機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S 東京彫刻工業 動画あり
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)3 打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15 適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)116×73×190 質量(kg)(ヘッド)1.5、(スタンド)7
1台
539,800 税込593,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能 幅(mm)202 質量(kg)5 高さ(mm)322 奥行(mm)89 電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah 電源コード(m)3.2 フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能) 使用充電器入力100~240V 50/60Hz 打刻エリア(mm)X軸15×Y軸15
1式
279,800 税込307,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドット式刻印機MarkinBOX MB1010 東京彫刻工業 動画あり
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)2 打刻エリア(mm)X軸100×Y軸100 適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5 質量(kg)(ヘッド)4.5、(スタンド)7
1台
639,800 税込703,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドット式刻印機MarkinBOX MB8020S 東京彫刻工業 動画あり
ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。
ケーブル長(m)3 打刻エリア(mm)X軸80×Y軸20 適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)173×83×214 質量(kg)(ヘッド)2.1、(スタンド)7
1台
589,800 税込648,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラボテック卓上型刻印機
内蔵ソフトT08は、グラフィックのアイコンで操作が容易です。 入力は、キーボード不要のタッチスクリーンです。 タッチスクリーンの操作は、レスポンスが速く、スピーディなマーキングを実現しました。 CSVデータ、履歴ファイル、データマトリックス、QRコードなど、複数のデータ保存が可能です。 安全かつ自動的にデータ作成が可能なグラボトレースは、作業時間の短縮が可能です。 手動で数値を入力したり、バーコードリーダにデータ転送をしたり、マーキング内容をプレビューしたり、作業履歴を確認したりと、多彩な機能が搭載されています。
用途刻印、型番刻印、シリアル刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):100×120 トラスコ品番115-7148 セット内容エアレギュレーター、電源コード 幅(mm)270 寸法(mm)270×489.8×704 材質/仕上62HRCまでの金属、樹脂、合金 質量(kg)26 高さ(mm)704 奥行(mm)489.8
1セット
779,800 税込857,780
翌々日出荷

1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷

軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま 握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減 9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート トラスコ品番407-4459 消費電力(W)7 ストローク数(spm)6000/7200 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155 アズワン品番65-1947-47
1セット
5,998 税込6,598
欠品中

東京彫刻工業刻印機
X軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリア。大型の銘板やワークに最適です。 MarkinBOXシリーズ最大の打刻エリア
ケーブル長(m)2 打刻エリア(mm)X軸200×Y軸150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:308× 269×249 質量(kg)ヘッド:6.3、スタンド:10.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:310×370×544 適合材打刻可能:金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材、木工材
1台
839,800 税込923,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京彫刻製刻印機Patmarkシリーズの予備バッテリーです。2~3時間の連続稼働が可能です。
トラスコ品番169-5717 幅(mm)76 高さ(mm)82 質量(g)900 奥行(mm)119 保護機能過充電、過放電防止機能 充電時間(分)120分
1式
48,980 税込53,878
翌々日出荷

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):200×150 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド 幅(mm)308 質量(kg)19.7 高さ(mm)249 奥行(mm)269
1式
799,800 税込879,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポータブル性に特化した1.5kgの軽量設計コンパクトドットマーカーです。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):33×15 幅(mm)116 質量(kg)4.2 高さ(mm)190 奥行(mm)73
1式
529,800 税込582,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):100×100 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド 幅(mm)200 質量(kg)14.2 高さ(mm)228 奥行(mm)217.5
1式
609,800 税込670,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):80×20 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 幅(mm)173 質量(kg)4.8 高さ(mm)214 奥行(mm)83
1式
569,800 税込626,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):200×150 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 幅(mm)308 質量(kg)9 高さ(mm)249 奥行(mm)269
1式
709,800 税込780,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):100×100 幅(mm)200 質量(kg)7.2 高さ(mm)228 奥行(mm)217.5
1式
569,800 税込626,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京彫刻製刻印機の専用ピンです。 ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
材質/仕上超硬
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東京彫刻製刻印機の交換部品です。 どなたでも簡単に交換が行えます。 を補助する部品です。
トラスコ品番169-8999 質量(g)1 品名BSD用スプリング 1袋入数(個)3
1袋(3個)
4,898 税込5,388
10日以内出荷

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):200×150 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド 幅(mm)308 質量(kg)20 高さ(mm)249 奥行(mm)269
1式
899,800 税込989,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):100×100 幅(mm)200 質量(kg)14.5 高さ(mm)228 奥行(mm)217.5
1式
709,800 税込780,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京彫刻製刻印機の交換部品です。 どなたでも簡単に交換が行えます。 ピンを押し出すための鉄製部品です。
トラスコ品番169-8987 質量(g)29 品名BSD用鉄芯
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 奥行(mm)217.5 高さ(mm)228 質量(kg)7.5 幅(mm)200 仕様最大打刻寸法(mm):100×100
1式
669,800 税込736,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):80×20 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 幅(mm)173 質量(kg)5.4 高さ(mm)214 奥行(mm)83
1式
669,800 税込736,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京彫刻製刻印機の専用ピンです。 ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
材質/仕上超硬
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):200×150 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 幅(mm)308 質量(kg)9.3 高さ(mm)249 奥行(mm)269
1式
799,800 税込879,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC-16LZ 鉄筋カッター DIAMOND 動画あり
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16) 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105 付属品工具セット、油圧オイル 切断時間(秒)2 使用作動油(油圧)VG46相当品 仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」 質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番280-0128
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
用途食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に。回転乾燥機の壁面付着解消。粉体塗装の余分な塗料除去。加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止。刻印に使用。基盤の水分落とし 仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当 質量(kg)52.6 使用圧力(MPa)0.3~0.7 アズワン品番64-7673-59 打撃エネルギー(N・m)131~321 衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0 打撃サイクル(回/min)1~6 空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング