電動工具 :「削る爪切り」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)(コントローラー)10
定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70
ビット軸径(Φmm)2.34
最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
自動横送り装置(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備
主軸は9段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません
(85・230・250・300・420・700・910・1150・1500)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
主軸起動は、独立した起動竿で正逆転が行えます。又、主軸ジョグボタン有り
ネジ切りギア-セット標準装備
6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(75mm)
モーターは3相200V4P1.5kw、標準装備(三菱製モーター)
オプションで単相100V(200V)4P1KW取付可能
安全対策として非常停止ボタン
切粉カバー標準装備
オイルパン標準装備
ギャプ付(振り430mm)
付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 3相200V 1.5KWモーター、工具箱、オイルパン、切粉カバー固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書
幅(mm)ベッド:180
ねじミリネジ0.2~4.5mm 29種類、インチネジ 4~112山 40種類
テーパー心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)38
全長×全幅W×全高(mm)1470×710×590
速度横自動送り:0.02~0.79mm 40種類、縦自動送り:0.01~0.26mm 40種類
センター距離(mm)660
機械主軸テーパMT5
モーター電圧(V)3相200
口径(mm)刃物台(25mm):16角バイト指定
回転速度主軸(9種類)(60Hz) :85・230・250・300・420・700・910・1150・1500
自重(kg)370
ベット上振り(mm)300
振り(mm)縦送り上:178
移動量(mm)心押台スリーブ:100、左右:心間全域
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
14日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。